!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SAFETY GLASSES, HALF-FRAME, WRAPAROUND, PC, ANTI-FOG, ANTI-SCRATCH, BLACK/CLEAR, CSA, M

SAFETY GLASSES, HALF-FRAME, WRAPAROUND, PC, ANTI-FOG, ANTI-SCRATCH, BLACK/CLEAR, CSA, M

PYRAMEX

SAFETY GLASSES, HALF-FRAME, WRAPAROUND, PC, ANTI-FOG, ANTI-SCRATCH, BLACK/CLEAR, CSA, M close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
SAFETY GLASSES, HALF-FRAME, WRAPAROUND, PC, ANTI-FOG, ANTI-SCRATCH, BLACK/CLEAR, CSA, M

SAFETY GLASSES, HALF-FRAME, WRAPAROUND, PC, ANTI-FOG, ANTI-SCRATCH, BLACK/CLEAR, CSA, M

PYRAMEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $10.27 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article PSPSB5710DT
  • N° de modèle du manufacturier SB5710DT
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181802
  • PAGE DU CATALOGUE # 856
  • Poids à l’expédition 0.07 lb

Informations sur le produit

These Venture 3 medium half-frame polycarbonate safety glasses with 99% UVA/B/C protection have a wraparound frame that comes in black. They have anti-fog anti-scratch clear lenses that meet the CSA Z94.3 standard. The unisex glasses have black polycarbonate/thermoplastic Elastomer arms with adjustable tips and adjustable padded nosepieces.

Spécifications techniques

  • ItemSafety Glasses
  • Adjustable Nose PieceYes
  • Arm MaterialPolycarbonate, TPE
  • Eyewear SizeStandard
  • Frame MaterialPolycarbonate
  • Frame TypeHalf-Frame
  • Includes Anti-Fog Lens CoatingYes
  • Includes Polarized Lens CoatingNo
  • Lens CoatingAnti-Fog, Anti-Scratch, Anti-Static
  • Lens MaterialPolycarbonate
  • Photochromatic LensNo
  • StandardsANSI, CSA, MCEPS
  • X-Ray DetectableNo
  • Adjustable Arm Length Yes
  • Arm Colour Black
  • Arm Tip Type Adjustable
  • Frame Colour Black
  • Frame Style Wraparound
  • Gender Unisex
  • Includes Anti-Static Lens Coating Yes
  • Includes Scratch-Resistant Lens Coating Yes
  • Lens Colour Clear
  • Metal Detectable No
  • Series Venture 3(R)
  • Ultra-Violet Scale Protection Designation U6
  • Foam Lined No
  • Pays d’origine Taiwan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande