!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROUND CAP, NPTF FEMALE, CLASS 1000, PIPE SIZE ⅛ IN, BRASS, 1000 PSI

ROUND CAP, NPTF FEMALE, CLASS 1000, PIPE SIZE ⅛ IN, BRASS, 1000 PSI

USA SEALING

ROUND CAP, NPTF FEMALE, CLASS 1000, PIPE SIZE ⅛ IN, BRASS, 1000 PSI close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
ROUND CAP, NPTF FEMALE, CLASS 1000, PIPE SIZE ⅛ IN, BRASS, 1000 PSI

ROUND CAP, NPTF FEMALE, CLASS 1000, PIPE SIZE ⅛ IN, BRASS, 1000 PSI

USA SEALING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $9.18 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article USSZUSA-PF9117
  • N° de modèle du manufacturier ZUSA-PF-9117
  • N° de classification normalisée des produits et services 40170000
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.054 lb

Informations sur le produit

This ANSI/ASME-certified, class 1000, 1/8-inch, round cap has an NPTF female connection type. It is used in general-purpose pipe connection applications. This product's working temperature is -60 Degrees F to 400 Degrees F. Its maximum operating pressure is 1000 PSI and is made of brass (black-zinc plated) for good corrosion resistance.

Spécifications techniques

  • ItemRound Cap
  • Specific Fitting ShapeRound Cap
  • Pipe Fitting MaterialBrass
  • ClassClass 1000
  • Outside Diameter5/8 in
  • Maximum Operating Pressure1,000 psi
  • Plug Drive Style23/64 in in Hex
  • Includes SealSeal Not Included
  • ColourBlack
  • Basic Fitting ShapeCap
  • Low Lead Compliance Level Not Compliant
  • Nominal Pipe Size 1/8 in
  • Finish/Coating Zinc-Plated
  • Fitting Connection Type Female NPTF
  • Overall Length 1/2 in
  • Max. Steam Pressure 850 psi
  • Includes Pre-Applied Thread Sealant Pre-Applied Thread Sealant Not Included
  • Magnetic Not Magnetic
  • Standards ASME B1.20.1, ASME B31.3
  • Hex Size 9/16 in
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Documentation

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande