!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ABSORBENT ROLL, 38 GALLON CAPACITY, 15 X 15 IN PERFORATED SIZE, CASE, WHITE

ABSORBENT ROLL, 38 GALLON CAPACITY, 15 X 15 IN PERFORATED SIZE, CASE, WHITE

BRADY SPC ABSORBENTS

ABSORBENT ROLL, 38 GALLON CAPACITY, 15 X 15 IN PERFORATED SIZE, CASE, WHITE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
ABSORBENT ROLL, 38 GALLON CAPACITY, 15 X 15 IN PERFORATED SIZE, CASE, WHITE

ABSORBENT ROLL, 38 GALLON CAPACITY, 15 X 15 IN PERFORATED SIZE, CASE, WHITE

BRADY SPC ABSORBENTS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $226.30 / CASE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article SOROP350DP
  • N° de modèle du manufacturier OP350-DP
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131909
  • PAGE DU CATALOGUE # 999
  • Poids à l’expédition 28.588 lb

Informations sur le produit

This Oil Plus series absorbent roll is made of polypropylene and is white. Along with meeting the standards for EPA 40 CFR, OSHA 29 CFR, this sorbent roll features indoor or outdoor use. It has 38 gallons absorbed per package and is designed for use with oil only and in the following applications: industrial. It measures 1,800 inch length x 30 inch width.

Spécifications techniques

  • ItemAbsorbent Roll
  • Fluids AbsorbedOil-Only
  • Volume Absorbed per Pkg.38 gal
  • Number of Layers3-ply
  • Perforated Size15 in x 15 in
  • Perforation Along Width15 in
  • DimpledYes
  • Coverstock MaterialMeltblown
  • Roll Length150 ft
  • Length1,800 in
  • FloatingYes
  • ColourWhite
  • SeriesOil Plus
  • Dispenser BoxNo
  • Leak Resistant BackingNo
  • Product Type Sorbent Roll
  • For Use With Chemical or Metal Type Oil
  • Material Polypropylene
  • Perforated Yes
  • Perforation Along Length 15 in
  • Recycled Content (%) No Recycled Content
  • Includes Coverstock Yes
  • Package Type Case
  • Roll Width 30 in
  • Width 30 in
  • Static Dissipative No
  • Specialized Applications Industrial
  • Standards EPA 40 CFR 112.7(c)(1)(vii), OSHA 29 CFR 1910.120(j)(1)(vii), OSHA 29 CFR 1910.22(a)(2)
  • Adhesive Backing No
  • Features Indoor or Outdoor Use
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande