!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RING TERMINAL, VINYL, RED, #8 STUD SIZE, 22 AWG TO 18 AWG WIRE SIZE RANGE, 100 PK

RING TERMINAL, VINYL, RED, #8 STUD SIZE, 22 AWG TO 18 AWG WIRE SIZE RANGE, 100 PK

THOMAS & BETTS

RING TERMINAL, VINYL, RED, #8 STUD SIZE, 22 AWG TO 18 AWG WIRE SIZE RANGE, 100 PK close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
RING TERMINAL, VINYL, RED, #8 STUD SIZE, 22 AWG TO 18 AWG WIRE SIZE RANGE, 100 PK

RING TERMINAL, VINYL, RED, #8 STUD SIZE, 22 AWG TO 18 AWG WIRE SIZE RANGE, 100 PK

THOMAS & BETTS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $83.85 / PACKAGE de 100

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article TBS18RA8
  • N° de modèle du manufacturier 18RA-8
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121432
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.26 lb

Informations sur le produit

This ring terminal has an operating temperature of 221 Degrees F. It measures 0.97 inch L. This ring terminal meets the standards for CSA, UL E9809. It has a tin finish, and has 22 AWG minimum wire size to 18 AWG maximum wire size.

Spécifications techniques

  • ItemRing Terminal
  • Insulation CoveragePartial Coverage
  • Maximum Operating Temperature221 Degrees F
  • Minimum Wire Size22 AWG
  • Termination StyleCrimp
  • Contact FinishTin
  • StandardsCSA Certified, UL Listed E9809
  • Barrel StyleSerrated Barrel
  • Hole Spacing0.27 in
  • Minimum Operating Temperature221 Degrees F
  • Seam StyleBrazed
  • Terminal ShapeRing Terminal
  • Tongue Thickness0.03 in
  • Insulation Colour Red
  • Insulation Material Vinyl
  • Maximum Voltage 600V
  • Maximum Wire Size 18 AWG
  • Tongue Width 0.31 in
  • Contact Material Copper
  • Barrel Length 0.54 in
  • Compatible with Product Type Copper Conductors
  • Insulation Type Vinyl
  • Overall Length 0.97 in
  • Stud Size #8
  • Tongue Length 0.43 in
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande