!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
KINGPINLESS PLATE CASTER, 5 IN WHEEL DIAMETER, 750 LB, 6½ IN MOUNTING H, FIRM

KINGPINLESS PLATE CASTER, 5 IN WHEEL DIAMETER, 750 LB, 6½ IN MOUNTING H, FIRM

APPROVED VENDOR

KINGPINLESS PLATE CASTER, 5 IN WHEEL DIAMETER, 750 LB, 6½ IN MOUNTING H, FIRM close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
KINGPINLESS PLATE CASTER, 5 IN WHEEL DIAMETER, 750 LB, 6½ IN MOUNTING H, FIRM

KINGPINLESS PLATE CASTER, 5 IN WHEEL DIAMETER, 750 LB, 6½ IN MOUNTING H, FIRM

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $119.89 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG49H864
  • N° de modèle du manufacturier CDP-G-9
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.93 lb

Spécifications techniques

  • ItemKingpinless Plate Caster
  • Load Rating750 lb
  • Mounting Height6 1/2 in
  • Wheel/Tread MaterialPolyurethane
  • Mounting Plate Size4 in x 4 1/2 in
  • Wheel Core MaterialAluminum
  • Outside Bolt Hole Spacing3 in x 3 in
  • Wheel/Tread ColourOrange
  • Non-MarkingYes
  • Tread ShapeDonut
  • ApplicationCommercial Laundries, Educational Institutions, Engineering and Design, Factory Floor Towlines, Green Houses, Healthcare Facilities, Institutional Kitchens, Manufacturing, Material Handling, Metal Fabrication, Waste Removal
  • Core ColourSilver
  • Frame FinishZinc Plated
  • Swivel Lock TypeNo Lock Included
  • Wheel Dia. 5 in
  • Wheel Width 2 in
  • Caster Sub-Type Rigid
  • Wheel Bearing Type Precision Ball
  • Mounting Plate Bolt Hole Pattern B
  • Inside Bolt Hole Spacing 2-5/8 in x 3-5/8 in
  • Mounting Bolt Dia. 3/8 in
  • Caster Brake Type No Brake Included
  • Number of Wheels 1
  • Includes Thread Guards No
  • Caster Frame Material Aluminum
  • Features Floor Protective, Noise Reduction, Push/Pull Force Reduction
  • Number of Mounting Holes 4
  • Wheel/Tread Hardness 87 Shore A
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande