!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RECEPTACLE 39 GALLON CAPACITY, WITH LINER S/S

RECEPTACLE 39 GALLON CAPACITY, WITH LINER S/S

UNITED RECEPTACLE

RECEPTACLE 39 GALLON CAPACITY, WITH LINER S/S close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
RECEPTACLE 39 GALLON CAPACITY, WITH LINER S/S

RECEPTACLE 39 GALLON CAPACITY, WITH LINER S/S

UNITED RECEPTACLE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2,578.59 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article RBBSC22SSPL
  • N° de modèle du manufacturier SC22SSPL
  • N° de classification normalisée des produits et services 47121702
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 66.0 lb

Informations sur le produit

This silver Silhouette series fire-resistant trash can features perforated steel design creates a clean, modern appearance for indoor and outdoor environments. heavy-gauge, fire-safe perforated steel. leak-proof rigid plastic liner included to contain liquids and keep the surrounding area clean. This fire-resistant trash can includes four adjustable leg levelers, 40 gallon leak-proof rigid plastic liner and has a smooth finish, and a 40-gallon capacity.

Spécifications techniques

  • ItemFire-Resistant Trash Can
  • Garbage Container Capacity40 gal
  • Specific Container MaterialStainless Steel
  • ColourSilver
  • Width21 3/4 in
  • Diameter22 in
  • FinishSmooth
  • SeriesSilhouette
  • Container Shape Square
  • Height 31 3/4 in
  • Top Type Open
  • Container Mounting Style Free-Standing
  • Includes (4) Adjustable Leg Levelers, 40 gal Leak-Proof Rigid Plastic Liner
  • Features Perforated Steel Design Creates A Clean, Modern Appearance For Indoor And Outdoor Environments. Heavy-Gauge, Fire-Safe Perforated Steel. Leak-Proof Rigid Plastic Liner Included to Contain Liquids and Keep the Surrounding Area Clean.
  • Lid Options No Lid
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande