!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
UNISEX IRON EAGLE RAIN JACKET, GOLD, M, NYLON/PUR, RESISTS: ABRASION/OIL/RAIN/MILDEW

UNISEX IRON EAGLE RAIN JACKET, GOLD, M, NYLON/PUR, RESISTS: ABRASION/OIL/RAIN/MILDEW

TINGLEY

UNISEX IRON EAGLE RAIN JACKET, GOLD, M, NYLON/PUR, RESISTS: ABRASION/OIL/RAIN/MILDEW close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
UNISEX IRON EAGLE RAIN JACKET, GOLD, M, NYLON/PUR, RESISTS: ABRASION/OIL/RAIN/MILDEW

UNISEX IRON EAGLE RAIN JACKET, GOLD, M, NYLON/PUR, RESISTS: ABRASION/OIL/RAIN/MILDEW

TINGLEY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $70.19 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article TNGJ22107MD
  • N° de modèle du manufacturier J22107-MD
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181543
  • PAGE DU CATALOGUE # 941
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

This unisex Iron Eagle Gold rain jacket is size XXXXXX-large and is made out of nylon and polyurethane. It meets the standards for ASTM E96. It includes 90 Degrees sleeve-to-body angle and tapered sleeve cuffs and features heavy protection, lightweight comfort, extremely comfortable, flexible, durability to resist fats, oils, pine tars, gasoline, and grease.

Spécifications techniques

  • ItemRain Jacket
  • StyleJacket
  • Number of Inside Pockets0
  • ColourGold
  • GenderUnisex
  • High-VisibilityNo
  • Back Stripe PatternNone
  • Hood StyleAttached
  • Length TypeHip
  • Includes LiningYes
  • Lining MaterialPolyurethane
  • StandardsASTM E96
  • Thickness0.25 mm
  • Coating MaterialPolyurethane
  • Front Stripe PatternNone
  • Minimum Chest Size44 in
  • Seam StyleLap Sealed
  • Sleeve Length34 in
  • Garment Type Jacket
  • Size 6XL
  • Number of Outside Pockets 0
  • Front Closure Type Snap
  • Material Nylon, Polyurethane
  • Insulated for Cold Conditions No
  • Includes Hood Yes
  • Length 30 in
  • Includes Removable Liner No
  • Maximum Chest Size 50 in
  • Features Heavy protection, Lightweight comfort, Extremely comfortable, Flexible, Durability to resist fats, oils, pine tars, gasoline, grease, and a variety of other chemicals, Ideal for the toughest work conditions
  • Cuff Style Open
  • ANSI Type Unrated
  • Fabric Weight 5.5 oz/sq yd
  • Includes 90 degree Sleeve-tobody angle and tapered sleeve cuffs
  • Resists Abrasion, Oil, Rain, Mildew
  • Series Iron Eagle
  • Wind-Resistant Yes
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande