!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut

Filtrer les résultats par

Shop By
Brand
Price
Length Type
Hood Style
Material
CSA Class
Front Closure Type
Number of Outside Pockets
Colour
Size
Résultats suggérés pour "SUGGEST-ITEM"
Le produit ITEM n’est pas disponible. Voir les produits de la même catégorie ci-dessous.

Rain Jackets & Coats

Rain jackets and coats keep workers dry in wet conditions. They are often worn with other raingear.

https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true

411 Résultats trouvés

Résultats par page :  16 | 32 | 48
  • PIONEER
  • UNISEX RAIN JACKET, ORANGE, L, 300D OXFORD POLYESTER/PUR, RESISTS: WATER/TEARS/ABRASION
  • N° article JRVV1081350L
  • N° de modèle du manufacturier V1081350-L
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • This unisex orange rain jacket is size large and is made out of 300D Oxford polyester and polyurethane. It meets the standards for ANSI/ISEA 107-2020 Class 3, CSA Z96-15 Class 2. It features multiple pockets, taped and heat sealed seams, detachable hood, and a half mesh-lined full back vent.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • PIONEER
  • RAIN COAT, ORNG, XL, POLYESTER/PUR, HI-VIS, RESISTS: FLAME/OIL/CHEMICALS, HEAT-WELDED SEAMS
  • N° article JRV5896XL
  • N° de modèle du manufacturier V3520350-XL
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • This orange rain coat is size X-large and is made out of polyester and polyurethane. It meets the standards for CGSB 155.20-2000 Type 3, CSA Z96-22 Class 3 Level 2 and Class 3 Level fire-resistant and ANSI/ISEA 107-2020 Class 3 Type P and R and has high-visibility attributes. It features lightweight and tough four-way stretch polyurethane, and is waterproof and windproof.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • HELLY HANSEN
  • MANDAL RAIN JACKET, L, ORANGE, SNAP, ATTACHED HOOD, POLYESTER/PVC, 2 POCKETS
  • N° article HLH70129-290L
  • N° de modèle du manufacturier 70129-290L
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • This men's rain jacket is size large and is orange. It is made out of polyester/PVC with a PVC coated knitted polyester lining. It features chemical resistance, cold weather, wind resistance. It also has snap closure, 35 mm thickness, sewn and microwelded seams, and 14.1 ounce fabric weight.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • HELLY HANSEN
  • MANDAL RAIN JACKET, XL, ORANGE, SNAP, ATTACHED HOOD, POLYESTER/PVC, 2 POCKETS
  • N° article HLH70129-290XL
  • N° de modèle du manufacturier 70129-290XL
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • This men's rain jacket is size X-large and is orange. It is made out of polyester/PVC with a PVC coated knitted polyester lining. It features chemical resistance, cold weather, wind resistance. It also has snap closure, 35 mm thickness, sewn and microwelded seams, and 14.1 ounce fabric weight.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • HELLY HANSEN
  • VESTE IMPERMÉABLE MANDAL,M,ORANGE,B-PRESSION,CAPUCHE FIXE,POLYESTER/PVC,2 POCHES
  • N° article HLH70129-290M
  • N° de modèle du manufacturier 70129-290M
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Veste imperméable orange pour homme. Taille moyenne. En polyester/PVC avec doublure en maille polyester à revêtement PVC. Modèle coupe-vent, résistant aux produits chimiques et au froid. Avec boutons-pression, épaisseur de 35 mm, coutures cousues et microsoudées. Tissu de 14,1 oz.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • CONDOR
  • IMPERMÉABLE À CAPUCHE AMOVIBLE AVEC B-PRESSION,MANTEAU,G,JAUNE,B-PRESSION,PVC
  • N° article CDR5AZ31
  • N° de modèle du manufacturier 5AZ31
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Manteau de pluie unisexe, capuchon détachable, taille grand, jaune. En PVC. Fermeture à boutons-pression, 0,25 mm d'épais, coutures thermosoudées, tissu de 5,6 oz.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 941
  • CONDOR
  • IMPERMÉABLE À CAPUCHE AMOVIBLE AVEC B-PRESSION,MANTEAU,M,JAUNE,B-PRESSION,PVC
  • N° article CDR3AK92
  • N° de modèle du manufacturier 3AK92
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Manteau de pluie unisexe, capuchon détachable, taille moyen, jaune. En PVC. Fermeture à boutons-pression, 0,25 mm d'épais, coutures thermosoudées, tissu de 5,6 oz.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 941
Résultats par page :  16 | 32 | 48

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande