!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ABBOTSFORD GREEN DOUBLE BIB RAIN PANT, M, POLYURETHANE, MICROWELD SEAMS

ABBOTSFORD GREEN DOUBLE BIB RAIN PANT, M, POLYURETHANE, MICROWELD SEAMS

ABBOTSFORD

ABBOTSFORD GREEN DOUBLE BIB RAIN PANT, M, POLYURETHANE, MICROWELD SEAMS close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
ABBOTSFORD GREEN DOUBLE BIB RAIN PANT, M, POLYURETHANE, MICROWELD SEAMS

ABBOTSFORD GREEN DOUBLE BIB RAIN PANT, M, POLYURETHANE, MICROWELD SEAMS

ABBOTSFORD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $162.47 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article HLH70592-480M
  • N° de modèle du manufacturier 70592-480M
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181544
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

This Abbotsford series double bib pant is size medium and is army green. It is made out of polyurethane. It features microweld seams, adjustable suspenders, quick release buckles, side gusset with snap closure, can be worn front to back, and meets the standards for EN 343. It also has microweld seams, a snap waist closure, and 170 GSM fabric.

Spécifications techniques

  • ItemRain Bib Overall
  • SizeM
  • Inseam35 in
  • Fabric Weight170 g/sq m
  • Waist ClosureSnap
  • Includes SuspendersYes
  • Seam StyleWelded
  • Garment TypeOverall
  • Material Polyurethane
  • Colour Green
  • High-Visibility No
  • Standards EN 343
  • Features Microweld Seams, Adjustable Suspenders, Quick Release Buckles, Side Gusset with Snap Closure, Can Be Worn Front to Back
  • Resists Water
  • Series Abbotsford

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande