!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FIRE-RESISTANT RAIN BIB OVERALLS, NYLON, 3XL, YELLOW, 32 X 54, SNAPS

FIRE-RESISTANT RAIN BIB OVERALLS, NYLON, 3XL, YELLOW, 32 X 54, SNAPS

CONDOR

FIRE-RESISTANT RAIN BIB OVERALLS, NYLON, 3XL, YELLOW, 32 X 54, SNAPS close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
FIRE-RESISTANT RAIN BIB OVERALLS, NYLON, 3XL, YELLOW, 32 X 54, SNAPS

FIRE-RESISTANT RAIN BIB OVERALLS, NYLON, 3XL, YELLOW, 32 X 54, SNAPS

CONDOR

Prix en liquidation :
$22.04 / each

Votre prix : $44.08 / each

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article CDR1AD84
  • N° de modèle du manufacturier 1AD84
  • N° de classification normalisée des produits et services 41681545
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.8 lb

Informations sur le produit

This men's rain bib overall is size XXX-large and is yellow. It is made out of polyurethane. It meets the standards for ASTM D 6413. It also has 0.18mm thickness, double stitched, taped seams, a snaps waist closure, and three-ounce fabric weight.

Spécifications techniques

  • ItemRain Bib Overall
  • MaterialPolyurethane
  • Size3XL
  • Inseam32 in
  • High-VisibilityNo
  • Number of Outside Pockets0
  • Ankle TypeOpen
  • Thickness0.18 mm
  • Insulated for Cold ConditionsNo
  • Will Fit Over BootsNo
  • Coating MaterialPolyurethane
  • Minimum Waist Size52 in
  • Seam StyleDouble Stitched, Taped
  • Style Bib Overalls
  • Gender Men's
  • Colour Yellow
  • Maximum Waist Size 54 in
  • Number of Inside Pockets 0
  • Includes Lining No
  • Fabric Weight 3 oz
  • Standards ASTM D 6413
  • Waist Closure Snap
  • Includes Adjustable Elastic Suspenders
  • Includes Belt Loops No
  • Resists Water
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande