!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CORROSION-RESISTANT MODULAR ALUMINUM GENERAL PURPOSE HAND TRUCK, 500 LB LOAD CAPACITY

CORROSION-RESISTANT MODULAR ALUMINUM GENERAL PURPOSE HAND TRUCK, 500 LB LOAD CAPACITY

MAGLINER

CORROSION-RESISTANT MODULAR ALUMINUM GENERAL PURPOSE HAND TRUCK, 500 LB LOAD CAPACITY close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
CORROSION-RESISTANT MODULAR ALUMINUM GENERAL PURPOSE HAND TRUCK, 500 LB LOAD CAPACITY

CORROSION-RESISTANT MODULAR ALUMINUM GENERAL PURPOSE HAND TRUCK, 500 LB LOAD CAPACITY

MAGLINER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $428.25 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG5YN96
  • N° de modèle du manufacturier HMK15AUA4
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101504
  • PAGE DU CATALOGUE # 638
  • Poids à l’expédition 28.0 lb

Informations sur le produit

This general purpose hand truck measures 20 1/2 inch width x 52 inch height x 20 inch depth and is grey. It is made out of aluminum. In addition, it has a 500-pound load capacity, a continuous frame loop handle, weighs 27 pounds.

Spécifications techniques

  • ItemGeneral Purpose Hand Truck
  • Nose Plate Depth7 1/2 in
  • Nose Plate TypeOpen Straight
  • Nose Plate ProfileBeveled
  • Frame MaterialAluminum
  • Includes Wheel FendersWith Wheel Fenders
  • Handle TypeContinuous Frame Loop
  • Axle-Mounted Wheel TypePneumatic
  • Axle-Mounted Wheel BearingsBall Bearing
  • Caster/Wheel Mounting Location2-Wheel
  • Non-Marking Axle-Mounted WheelsMarking Axle-Mounted Wheels
  • ColourGrey
  • Includes Lever PushoffWithout Lever Pushoff
  • Maximum Stack Height52 in
  • Overall Height52 in
  • Weight27 lb
  • Axle-Mounted Wheel Width3 1/2 in
  • Hub PositionOffset
  • Load Capacity 500 lb
  • Nose Plate Width 18 in
  • Nose Plate Material Aluminum
  • Nose Plate Thickness 5/16 in
  • Frame Type Flat Back
  • Handle Height 52 in
  • Axle-Mounted Wheel Dia. 10 in
  • Axle-Mounted Wheel/Tread Material Rubber
  • Caster/Wheel Configuration (2) Axle-Mounted
  • Brake Type No Caster Brake
  • Assembled Unassembled
  • Includes Foot Assist Without Foot Assist
  • Includes Load Protector Without Load Protector
  • Overall Depth 20 in
  • Overall Width 20 1/2 in
  • Axle Dia. 5/8 in
  • For Surface Type All Surface
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande