!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PUMP,DIAPHRAGM,3/4 IN

PUMP,DIAPHRAGM,3/4 IN

DAYTON

PUMP,DIAPHRAGM,3/4 IN close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
PUMP,DIAPHRAGM,3/4 IN

PUMP,DIAPHRAGM,3/4 IN

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,511.85 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GGF6PY52
  • N° de modèle du manufacturier 6PY52
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151548
  • PAGE DU CATALOGUE # 1644
  • Poids à l’expédition 21.4 lb

Informations sur le produit

Metallic (Aluminum) Air Operated Double Diaphragm Pumps, Manifold Connection Single

Spécifications techniques

  • ItemDouble Diaphragm Pump
  • Max. Flow21 gpm
  • Housing Material - PumpsAluminum
  • Connection StyleNPT
  • Diaphragm Material - PumpsPTFE
  • Max. Flow GPM21
  • Ball MaterialPTFE
  • Max. Dia. Solids1/16"
  • Length9-51/64"
  • Height12-9/16"
  • Self-Priming Wet28 ft.
  • Pump Operation Type Air Operated
  • Max. Temp - Pumps 212 Degrees F
  • Inlet/Outlet Size 3/4"
  • Air Inlet Size 1/4" FNPT
  • Valve Type Ball
  • Max. Operating Pressure 100 PSI
  • Check Seat Material Stainless Steel
  • Manifold Connection Single
  • Width 12-13/32"
  • Self-Priming Dry 15 ft.
  • Manufacturers Warranty Length 1 yr.

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande