!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CENTRIFUGAL PUMP, 1 HORSEPOWER, 115/230V AC, 50 FT MAXIMUM HEAD, 1 1/2 IN, 1 1/4 IN INTAKE/DISCHARGE, ODP

CENTRIFUGAL PUMP, 1 HORSEPOWER, 115/230V AC, 50 FT MAXIMUM HEAD, 1 1/2 IN, 1 1/4 IN INTAKE/DISCHARGE, ODP

DAYTON

CENTRIFUGAL PUMP, 1 HORSEPOWER, 115/230V AC, 50 FT MAXIMUM HEAD, 1 1/2 IN, 1 1/4 IN INTAKE/DISCHARGE, ODP close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
CENTRIFUGAL PUMP, 1 HORSEPOWER, 115/230V AC, 50 FT MAXIMUM HEAD, 1 1/2 IN, 1 1/4 IN INTAKE/DISCHARGE, ODP

CENTRIFUGAL PUMP, 1 HORSEPOWER, 115/230V AC, 50 FT MAXIMUM HEAD, 1 1/2 IN, 1 1/4 IN INTAKE/DISCHARGE, ODP

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,066.02 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GGM2ZWR9
  • N° de modèle du manufacturier 2ZWR9
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 42.0 lb

Spécifications techniques

  • ItemCentrifugal Pump
  • Compatible with Media TypeNon-Flammable Liquids
  • Maximum Feet of Head50 ft
  • Horsepower1 hp
  • Intake TypeNPT
  • Pump Housing MaterialBronze
  • Frequency60 Hz
  • Manufacturer Warranty Length1 yr
  • Motor EnclosureOpen Drip Proof
  • PhaseSingle
  • Seal MaterialBuna-N
  • Solid Diameter (Maximum)0.5 in
  • Best Efficiency Flow75 gpm
  • Compatible Intake Pipe Size1 1/2 in
  • Duty CycleContinuous
  • Feet of Head (Minimum)10 ft
  • Flow Rate @ 15 ft of Head (Maximum)83 gpm
  • Flow Rate @ 30 ft of Head (Maximum)64 gpm
  • Flow Rate @ 50 ft of Head (Maximum)29 gpm
  • Minimum Media Temperature40 Degrees F
  • Overall Height6 in
  • Overall Width7.1 in
  • Shaft Material304 Stainless Steel
  • Specific Gravity (Maximum)1
  • Compatible Discharge Pipe Size 1 1/4 in
  • Discharge Type NPT
  • Flow Rate @ 10 ft of Head (Maximum) 88 gpm
  • Impeller Material Brass, Bronze
  • Nameplate Voltage 115/230V AC
  • Maximum Flow Rate 88 gpm
  • Impeller Design Semi-Open
  • Maximum Media Temperature 200 Degrees F
  • Motor Type Capacitor-Start
  • Pumping Application Aggressive Liquid Applications, Boiler Feed, Boosters, Chemical Processing, Condensate Return, Cooling Towers, Filtration, Fountains, General Purpose Pumping, General Transfer, Irrigation, Jockey Pump Service, Marine Applications, Spraying Systems, Utility, Water Circulation
  • Seal Type Mechanical
  • Standards cULus Listed
  • Best Efficiency Head 38 ft
  • Discharge Rotation 90 Degrees Increments
  • Features Continuous High Pressure Circulation
  • Minimum Flow Rate 29 gpm
  • Flow Rate @ 20 ft of Head (Maximum) 77 gpm
  • Flow Rate @ 40 ft of Head (Maximum) 50 gpm
  • For Use With Potable Systems Not for Use with Potable Systems
  • Motor Frame Designation 56J
  • Overall Length 15 in
  • Maximum RPM 3,450 RPM
  • Shut Off Pressure (Maximum) 25 psi
  • Wetted Material Brass, Bronze, Buna-N, Carbon, Ceramic, Stainless Steel
  • Pays d’origine India (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande