!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SCREWDRIVER HANDLE PRY BAR, CHISEL END, 17 IN OVERALL L, 3/8 IN BAR W, 1 1/2 IN END W

SCREWDRIVER HANDLE PRY BAR, CHISEL END, 17 IN OVERALL L, 3/8 IN BAR W, 1 1/2 IN END W

DOMINATOR

SCREWDRIVER HANDLE PRY BAR, CHISEL END, 17 IN OVERALL L, 3/8 IN BAR W, 1 1/2 IN END W close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
SCREWDRIVER HANDLE PRY BAR, CHISEL END, 17 IN OVERALL L, 3/8 IN BAR W, 1 1/2 IN END W

SCREWDRIVER HANDLE PRY BAR, CHISEL END, 17 IN OVERALL L, 3/8 IN BAR W, 1 1/2 IN END W

DOMINATOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $52.53 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG2KKU5
  • N° de modèle du manufacturier 60144
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112502
  • PAGE DU CATALOGUE # 350
  • Poids à l’expédition 0.87 lb

Informations sur le produit

This Dominator series screwdriver handle pry bar has a diameter of ⅜ inch and a length of 17 inch, plus it weighs 0.93 pounds. The handle is black. It features capped end, ergonomic handle. In addition, it has a black oxide finish, and is not tether ready.

Spécifications techniques

  • ItemScrewdriver Handle Pry Bar
  • End StyleChisel
  • Overall Length17 in
  • Bar ShapeSquare
  • End Angle StyleOffset
  • Tether ReadyNot Tether Ready
  • Bar MaterialSteel
  • FinishBlack Oxide
  • SeriesDominator
  • Type Pry Bar
  • Bar Width 3/8 in
  • Number of Nail Slots 0
  • Bar Diameter 3/8 in
  • End Width 1 1/2 in
  • Bar Colour Black
  • Features Capped End, Ergonomic Handle
  • Handle Colour Black
  • Weight 0.93 lb
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande