!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PRY BAR SET, CHISEL/POINT END, 14 IN/16½ IN/20 IN OVERALL L, ½ IN/¾ IN BAR W, PRY BAR SET

PRY BAR SET, CHISEL/POINT END, 14 IN/16½ IN/20 IN OVERALL L, ½ IN/¾ IN BAR W, PRY BAR SET

WESTWARD

PRY BAR SET, CHISEL/POINT END, 14 IN/16½ IN/20 IN OVERALL L, ½ IN/¾ IN BAR W, PRY BAR SET close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
PRY BAR SET, CHISEL/POINT END, 14 IN/16½ IN/20 IN OVERALL L, ½ IN/¾ IN BAR W, PRY BAR SET

PRY BAR SET, CHISEL/POINT END, 14 IN/16½ IN/20 IN OVERALL L, ½ IN/¾ IN BAR W, PRY BAR SET

WESTWARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $99.57 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG31MA40
  • N° de modèle du manufacturier 31MA40
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112502
  • PAGE DU CATALOGUE # 350
  • Poids à l’expédition 4.15 lb

Informations sur le produit

This pry bar set has a length of 14 inch, 16½ inch, 20 inch. It features heat treated 48 hrc at 6 inch from end and meets the standards for ASME B107.52. This pry bar set includes three pieces, 14 and 20 inch line up pry bar, 16½ inch rolling head pry bar.

Spécifications techniques

  • ItemPry Bar Set
  • Bars Included14 and 20 in Line Up Pry Bar, 16 1/2 in Rolling Head Pry Bar
  • End StyleChisel, Point
  • End Width5/8 in, 11/16 in, 15/16 in
  • Bar MaterialSteel
  • FeaturesHeat Treated 48 HRC at 6 in From End
  • Set Type Pry Bar Set
  • Number of Pieces 3
  • Bar Width 1/2 in, 3/4 in
  • Overall Length 14 in, 16 1/2 in, 20 in
  • End Angle Style Offset
  • Standards ASME B107.52
  • Pays d’origine India (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande