!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PODIUM STEPLADDER, 5 FT OVERALL H, FIBREGLASS, 300 LB MAX LOAD CAPACITY, 21 LB W

PODIUM STEPLADDER, 5 FT OVERALL H, FIBREGLASS, 300 LB MAX LOAD CAPACITY, 21 LB W

WERNER

PODIUM STEPLADDER, 5 FT OVERALL H, FIBREGLASS, 300 LB MAX LOAD CAPACITY, 21 LB W close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
PODIUM STEPLADDER, 5 FT OVERALL H, FIBREGLASS, 300 LB MAX LOAD CAPACITY, 21 LB W

PODIUM STEPLADDER, 5 FT OVERALL H, FIBREGLASS, 300 LB MAX LOAD CAPACITY, 21 LB W

WERNER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $380.83 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG20KJ26
  • N° de modèle du manufacturier PD6203
  • N° de classification normalisée des produits et services 30191501
  • PAGE DU CATALOGUE # 575
  • Poids à l’expédition 22.0 lb

Spécifications techniques

  • ItemStepladder
  • Ladder MaterialFibreglass
  • Load Capacity - Maximum300 lb
  • Standing Height - Maximum3 ft
  • Number of Steps3
  • Platform Depth20 in
  • ColourOrange, Yellow
  • Shoe TypeSlip-Resistant
  • Base Width26 in
  • Base Spread38 in
  • ConductivityNon-Conductive
  • Shoe MaterialPlastic, Rubber
  • Step Spacing12 in
  • Ladder Type Podium Stepladder
  • ANSI Duty Rating Type IA
  • Overall Height 5 ft
  • Weight 21 lb
  • Platform Width 16 in
  • Reach Height - Maximum 10 ft
  • Components Included Guard Rail
  • Standards ANSI A14.5-2007, CCOHS Compliant
  • Tread Type Ribbed
  • Series PD6200
  • Handrail Height 3 ft
  • Step Depth 3 in
  • Pays d’origine Mexico (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande