Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Replaces a full set of inch and metric open end wrenches. Smooth jaws for damage free installation of plated fittings - working directly on chrome!. Adjustable tightening tool. Excellent for gripping, holding, pressing and bending applications. Zero backlash jaw surface pressure prevents damage to edges. Adjustment at the touch of a button. Parallel jaws allow infinitely variable gripping of all widths to the specified maximum size. Reliable catching of the hinge bolt: no unintentional shifting
Spécifications techniques
ItemTongue and Groove Pliers
Adjustment MechanismPush Button
Jaw ShapeFlat
Maximum Jaw Opening1 3/4 in
Jaw Width1 1/8 in
Grip StyleDeluxe Cushion
InsulatedNot Insulated
FeaturesBox-Joint, Jaw Action Allows Tightening and Releasing Quickly Using Ratcheting Principle, Push Button Adjustment, Zero Backlash Jaw Surface Pressure Prevents Damage to Edges of Sensitive Components
For Use WithBolt Heads, Nuts
Handle ColourRed, Blue
Jaw Thickness1/2 in
SeriesKnipex Cobra
Steel TypeChrome Vanadium Electric Steel
Product TypePlier Wrench
Plier TypeTongue and Groove Pliers
Jaw TextureSmooth
Overall Length10 in
Number of Jaw Positions19
Jaw Length1 1/4 in
Non-SparkingNon-Sparking
Tether ReadyTether Not Ready
FinishChrome-Plated
Grip MaterialBi-Material
Jaw Opening TypeManual
Plier MaterialSteel
StandardsDIN ISO 5743
Weight1.25 lb
Pays d’origineGermany
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: $82.48
/ EACH
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: $110.08
/ EACH
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: $80.58
/ EACH
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: $86.15
/ EACH
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: $127.54
/ EACH
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: