!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CASCADES PRO SELECT SERIES PAPER TOWEL ROLL, RECYCLED PAPER, 12 PK

CASCADES PRO SELECT SERIES PAPER TOWEL ROLL, RECYCLED PAPER, 12 PK

CASCADES PRO

CASCADES PRO SELECT SERIES PAPER TOWEL ROLL, RECYCLED PAPER, 12 PK close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
CASCADES PRO SELECT SERIES PAPER TOWEL ROLL, RECYCLED PAPER, 12 PK

CASCADES PRO SELECT SERIES PAPER TOWEL ROLL, RECYCLED PAPER, 12 PK

CASCADES PRO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $84.85 / CASE de 12

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article CTGK251
  • N° de modèle du manufacturier K251
  • N° de classification normalisée des produits et services 14111700
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 16.8 lb

Informations sur le produit

This Cascades PRO Select series paper towel roll is made of recycled paper, features 100% recycled with a minimum of 50% post-consumer material, cost wise solution, long-lasting roll, safe for plumbing, septic systems.

Spécifications techniques

  • ItemPaper Towel Roll
  • Roll Length250 ft
  • Core Dia.1 5/8 in
  • Number of Sheets250
  • Product SeriesCascades PRO Select
  • Features100% Recycled with a Minimum of 50% Post-Consumer Material, Cost Wise Solution, Long-Lasting Roll, Safe for Plumbing, Septic Systems
  • Roll Dia.5 1/2 in
  • Sheet Width11 in
  • Roll Width 5 1/2 in
  • Sheet Length 8 ft
  • Paper Towel Type Perforated Roll
  • Ply 2
  • Proprietary/Universal Universal
  • Material Recycled Paper
  • Sheet Size 8 in x 11 in
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement

  • Cet article a été désigné par le fabricant comme produit écologiquement préférable (PEP) pour les raisons suivantes:
    Green Environmental Attribute: Product Contains 100% Recycled Fibers
    Green Certification or Other Recognition: Green Seal(R) Certified

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande