!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PAPER TOWEL ROLL, WHITE, 7⅞ IN ROLL WIDTH, 600 FT LENGTH, CONTINUOUS, 12 PK

PAPER TOWEL ROLL, WHITE, 7⅞ IN ROLL WIDTH, 600 FT LENGTH, CONTINUOUS, 12 PK

ABILITY ONE

PAPER TOWEL ROLL, WHITE, 7⅞ IN ROLL WIDTH, 600 FT LENGTH, CONTINUOUS, 12 PK close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
PAPER TOWEL ROLL, WHITE, 7⅞ IN ROLL WIDTH, 600 FT LENGTH, CONTINUOUS, 12 PK

PAPER TOWEL ROLL, WHITE, 7⅞ IN ROLL WIDTH, 600 FT LENGTH, CONTINUOUS, 12 PK

ABILITY ONE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $172.64 / pkg. de 12

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG22P478
  • N° de modèle du manufacturier 8540-01-592-3323
  • N° de classification normalisée des produits et services 14111703
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 37.45 lb

Informations sur le produit

This Skilcraft hardwound paper towel roll is made of one-ply paper with a minimum of 40% post-consumer recycled content. It comes in white and measures 600 feet length x 7 7/8 inches width with a two-inch core diameter. The continuous universal paper towel roll comes in 12 packs per unit.

Spécifications techniques

  • ItemPaper Towel Roll
  • Roll Width7 7/8 in
  • Sheet LengthContinuous
  • Paper Towel TypeHardwound
  • Ply1
  • Proprietary/UniversalUniversal
  • MaterialPaper
  • Sheet Width7 7/8 in
  • Colour White
  • Roll Length 600 ft
  • Core Dia. 2 in
  • Number of Sheets Continuous
  • Product Series Skilcraft(R)
  • Compatible Mfg. Model Number T185, T207, T208, T210, T211, T215, T245, T400
  • Sheet Size Continuous
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement

  • Cet article a été désigné par le fabricant comme produit écologiquement préférable (PEP) pour les raisons suivantes:
    Green Environmental Attribute: Product Contains a Minimum of 40% Post-Consumer Recycled Content

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande