!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PAIL SPILL CONTAINMENT PALLET, 5 GALLON CAPACITY, YELLOW

PAIL SPILL CONTAINMENT PALLET, 5 GALLON CAPACITY, YELLOW

APPROVED VENDOR

PAIL SPILL CONTAINMENT PALLET, 5 GALLON CAPACITY, YELLOW close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
PAIL SPILL CONTAINMENT PALLET, 5 GALLON CAPACITY, YELLOW

PAIL SPILL CONTAINMENT PALLET, 5 GALLON CAPACITY, YELLOW

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $188.72 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG3KXD1
  • N° de modèle du manufacturier 1615
  • N° de classification normalisée des produits et services 24112109
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 25.0 lb

Spécifications techniques

  • ItemPail Spill Containment Pallet
  • Grate MaterialHigh Density Polyethylene
  • IncludesGrating
  • Indoor/Outdoor UseIndoor
  • Product TypeSpill Tray
  • Recycled Content (%)No Recycled Content
  • StandardsEPA 40 CFR 264.175
  • Supports SPCC ComplianceNo
  • Grate Colour Black
  • Height 6 in
  • Includes Drain No
  • Length 31 in
  • Product Weight 24 lb
  • Spill Capacity 5 gal
  • Supports EPA Compliance No
  • Width 31 in
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande