Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
This nut driver has a length of 11¼ inches and is insulated. The rubber handle is orange and has a straight shape, and a moulded style/type. It meets the standards for ASTM F1505, IEC 60900. In addition, it has a SAE measurement type, is corrosion-resistant, plus it is not non-sparking, is non-magnetic, and is not tether ready with an ergonomic grip. This nut driver includes one piece.
Spécifications techniques
ItemNut Driver
Bolt Clearance0.437 in
Grip StyleErgonomic
Nut Driver StyleHollow Round
For Fastener Size14/25 in
InsulatedInsulated
Non-MagneticNon-Magnetic
RatchetingNot Ratcheting
Tether ReadyNot Tether Ready
Shank MaterialAlloy Steel
Handle ShapeStraight
Overall Length11 1/4 in
Container TypeNone
Handle ColourOrange
StandardsASTM F1505, IEC 60900
Tip Size9/16 in
Shank Length6 in
Measurement TypeSAE
Fastener HoldingNot Fastener Holding
ESD SafeESD Safe
Magnetized TipNot Magnetized Tip
Non-SparkingNot Non-Sparking
Replaceable ShankNot Replaceable Shank
Shank ShapeRound
Handle TypeMoulded
Handle MaterialRubber
Number of Pieces1
Corrosion ResistantCorrosion-Resistant
Hex Size14/25 in
Pays d’origineUnited States
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: $30.54
/ each
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: