!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
NEEDLE NOSE PLIERS W/CUTTER

NEEDLE NOSE PLIERS W/CUTTER

PROTO

NEEDLE NOSE PLIERS W/CUTTER close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
NEEDLE NOSE PLIERS W/CUTTER

NEEDLE NOSE PLIERS W/CUTTER

PROTO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $54.40 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article PRT226G
  • N° de modèle du manufacturier J226G
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112145
  • PAGE DU CATALOGUE # 365
  • Poids à l’expédition 0.4 lb

Informations sur le produit

6-5/8 inch chain nose pliers with side cutter. Induction hardened cutting edges. Diamond serrated jaws. Plastisol grips for added comfort.

Spécifications techniques

  • ItemNeedle Nose Plier
  • Nose ShapeNeedle
  • ESD-SafeNo
  • Maximum Jaw Opening1 3/8 in
  • Tip Width3/8 in
  • Jaw Thickness3/8 in
  • Non-SparkingNo
  • Cutting Capacities14 AWG Copper Wire
  • FinishInduction Hardened
  • Grip MaterialPlastisol
  • Handle ColourRed
  • Includes Wire CutterYes
  • Jaw Opening TypeManual
  • Jaw Width3/4 in
  • Plier MaterialSteel
  • Tether ReadyNo
  • Plier Type Needle Nose Pliers
  • Jaw Bend 0 Degrees
  • Overall Length 6 5/8 in
  • Jaw Length 1 7/8 in
  • Additional Tool Functions Cutter
  • Insulated No
  • Voltage Rating Not Rated
  • Features Induction Hardened Cutting Edges
  • For Wire/Cable Type Copper Cable
  • Grip Style Plain
  • Handle Style Dipped
  • Includes Wire Stripper Yes
  • Jaw Texture Serrated
  • Joint Type Solid
  • Standards ASME B107.13
  • Weight 0.34 lb
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande