!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ANCHOR SHACKLE, SCREW PIN, TYPE IVA2, 0.81 X 5/8 IN, BODY 1/2 IN, CARBON ST/ALLOY ST

ANCHOR SHACKLE, SCREW PIN, TYPE IVA2, 0.81 X 5/8 IN, BODY 1/2 IN, CARBON ST/ALLOY ST

VANGUARD

ANCHOR SHACKLE, SCREW PIN, TYPE IVA2, 0.81 X 5/8 IN, BODY 1/2 IN, CARBON ST/ALLOY ST close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
ANCHOR SHACKLE, SCREW PIN, TYPE IVA2, 0.81 X 5/8 IN, BODY 1/2 IN, CARBON ST/ALLOY ST

ANCHOR SHACKLE, SCREW PIN, TYPE IVA2, 0.81 X 5/8 IN, BODY 1/2 IN, CARBON ST/ALLOY ST

VANGUARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $4.63 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article VGD2902-5032
  • N° de modèle du manufacturier 2902-5032
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162803
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.66 lb

Informations sur le produit

This anchor pin is Type IVA2 and has a screw pin. It measures 0.81 width x 5/8 inches diameter, has a body size of 1/2 inches, and a sling width of 1.25 inches. This item has a body made of carbon steel, pin made of alloy steel, and has a galvanized finish. It has a working load limit of 4000 pounds.

Spécifications techniques

  • ItemMetal Shackle
  • Working Load Limit2 ton
  • Body MaterialCarbon Steel
  • Inside Width1 1/4 in
  • Body FinishHot Dip Galvanized
  • Pin Diameter5/8 in
  • Pin ColorGrey
  • StandardsClass 2, Grade A, Type 4A, U.S. Fed. Spec. RR-C-271D
  • Shackle Type Anchor Shackle
  • Width Between Eyes 5/6 in
  • Inside Length 1 5/6 in
  • Body Thickness 1/2 in
  • Pin Type Captive Screw Pin
  • Pin Material Alloy Steel
  • Pin Finish Hot Dip Galvanized
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande