!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LINEMANS PLIER, FLAT, 8 1/4 IN OVERALL L, 2 IN JAW L, 1/2 IN JAW W, 1/2 IN JAW THICK

LINEMANS PLIER, FLAT, 8 1/4 IN OVERALL L, 2 IN JAW L, 1/2 IN JAW W, 1/2 IN JAW THICK

KLEIN TOOLS

LINEMANS PLIER, FLAT, 8 1/4 IN OVERALL L, 2 IN JAW L, 1/2 IN JAW W, 1/2 IN JAW THICK close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
LINEMANS PLIER, FLAT, 8 1/4 IN OVERALL L, 2 IN JAW L, 1/2 IN JAW W, 1/2 IN JAW THICK

LINEMANS PLIER, FLAT, 8 1/4 IN OVERALL L, 2 IN JAW L, 1/2 IN JAW W, 1/2 IN JAW THICK

KLEIN TOOLS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $77.75 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article KLNJ215-8CR
  • N° de modèle du manufacturier J215-8CR
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112113
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.76 lb

Informations sur le produit

This lineman's pliers has a length of 8¼ inch, plus it weighs 12 ounce and is not insulated. The handle is multicoloured and has a cushion grip style/type. It features induction hardened cutting knives. In addition, it is not non-sparking, and is not tether ready with a bi-material standard cushion grip.

Spécifications techniques

  • ItemLineman's Pliers
  • Includes Voltage Detection ModuleVoltage Detection Module Not Included
  • Plier TypeLineman's Pliers
  • Jaw ShapeFlat
  • Jaw Width1/2 in
  • Handle StyleCushion Grip
  • Non-SparkingNot Non-Sparking
  • High LeverageHigh Leverage
  • Cutter Length3/4 in
  • FeaturesInduction Hardened Cutting Knives
  • Grip MaterialBi-Material
  • Handle ColourMulticolour
  • Maximum Jaw Opening1 1/2 in
  • Weight12 oz
  • Insulated Not Insulated
  • Tether Ready Not Tether Ready
  • Overall Length 8 1/4 in
  • Jaw Length 2 in
  • Jaw Thickness 1/2 in
  • Additional Tool Functions Cable Cutter, Nail Cutter, Screw Cutter, Wire Crimper, Wire Cutter
  • ESD-Safe Not ESD Safe
  • Connectors Crimped Lugs, Non-Insulated Connectors, Terminals
  • Cutting Capacities 12 AWG (Stranded Wire), 16 AWG (Stranded Wire)
  • For Wire/Cable Type Hard Wire
  • Grip Style Standard Cushion
  • Jaw Opening Type Manual
  • Plier Material Steel
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Documentation

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande