Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
This lineman's pliers has a length of 8⅞ inch, plus it weighs 14.9 ounce and is not insulated. The handle is multicolour with an ergonomic style/type. It features colour-coded handles, cross-hatched knurled jaws, dual-material journeyman handle, hot-rivete and more and meets the standards for ASME B107. In addition, it has a black oxide finish, plus it is non-sparking, and is not tether ready with a deluxe cushion grip.
Spécifications techniques
ItemLineman's Pliers
Includes Voltage Detection ModuleVoltage Detection Module Not Included
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: $93.10
/ EACH
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: $96.83
/ EACH
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: