!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MANUAL CHAIN HOIST, 1000 LBS CAPACITY, 1 7/64 IN OPENING, 15 FT LIFT, 5 23/64 X 5 53/64 X 5 13/64 IN

MANUAL CHAIN HOIST, 1000 LBS CAPACITY, 1 7/64 IN OPENING, 15 FT LIFT, 5 23/64 X 5 53/64 X 5 13/64 IN

OZ LIFTING PRODUCTS

MANUAL CHAIN HOIST, 1000 LBS CAPACITY, 1 7/64 IN OPENING, 15 FT LIFT, 5 23/64 X 5 53/64 X 5 13/64 IN close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
MANUAL CHAIN HOIST, 1000 LBS CAPACITY, 1 7/64 IN OPENING, 15 FT LIFT, 5 23/64 X 5 53/64 X 5 13/64 IN

MANUAL CHAIN HOIST, 1000 LBS CAPACITY, 1 7/64 IN OPENING, 15 FT LIFT, 5 23/64 X 5 53/64 X 5 13/64 IN

OZ LIFTING PRODUCTS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $257.28 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article OZLOZIND005-15CH
  • N° de modèle du manufacturier OZIND005-15CH
  • N° de classification normalisée des produits et services 73161516
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 25.0 lb

Informations sur le produit

This manual chain hoist has a load capacity of 1,000 pounds. The hoist lifts to 15 feet, the hook opening is 1 7/64 inches, the minimum between hooks is 12 13/16 inches, and the pull to lift rated load is 55 pounds. For its brake, it has a Weston style. The housing measures 5 23/64 x 5 53/64 x 5 13/64 inches. This chain hoist is hook-mounted and meets ANSI standards. Safety latches are included.

Spécifications techniques

  • ItemLever and Manual Chain Hoist
  • Maximum Lifting Length15 ft
  • Lifting Hook Opening Width1 3/8 in
  • Overload Protection IncludedOverload Protection Not Included
  • Body Width5 11/32 in
  • Body FinishPowder Coated
  • Chain FinishZinc-Plated
  • Included ComponentsSafety Latch Hook
  • Mfr. Warranty Length1 yr
  • Minimum Retracted Length12.8 mm
  • Power SourceManual
  • Mount Type Hook Mounted
  • Pull to Lift Rated Load 55 lb
  • Lifting Hook Type Hook with Safety Latch
  • Chain Grade Grade 80
  • Body Depth 5 13/64 in
  • Brake Type Weston Style Brake
  • For Outdoor Use For Outdoor Use
  • Includes Brake Brake Included
  • Maximum Pulling Capacity 1 ton
  • Number of Load Chains 1
  • Standards ASME/ANSI B30.16 and AS1418.2, CE Certified
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande