!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MANUAL CHAIN HOIST, 1000 LBS CAPACITY, 1 7/64 IN OPENING, 15 FT LIFT, 5 53/64 X 5 53/64 X 5 13/64 IN

MANUAL CHAIN HOIST, 1000 LBS CAPACITY, 1 7/64 IN OPENING, 15 FT LIFT, 5 53/64 X 5 53/64 X 5 13/64 IN

OZ LIFTING PRODUCTS

MANUAL CHAIN HOIST, 1000 LBS CAPACITY, 1 7/64 IN OPENING, 15 FT LIFT, 5 53/64 X 5 53/64 X 5 13/64 IN close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
MANUAL CHAIN HOIST, 1000 LBS CAPACITY, 1 7/64 IN OPENING, 15 FT LIFT, 5 53/64 X 5 53/64 X 5 13/64 IN

MANUAL CHAIN HOIST, 1000 LBS CAPACITY, 1 7/64 IN OPENING, 15 FT LIFT, 5 53/64 X 5 53/64 X 5 13/64 IN

OZ LIFTING PRODUCTS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $293.26 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article OZLOZ005-15CHOP
  • N° de modèle du manufacturier OZ005-15CHOP
  • N° de classification normalisée des produits et services 73161516
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 30.0 lb

Informations sur le produit

This manual chain hoist has a load capacity of 1,000 pounds. The hoist lifts to 15 feet, the minimum between hooks is 13 37/64 inches, the hook opening is 1 7/64 inches, and the pull to lift rated load is 53 pounds. For its brake, it has a Weston style. The housing measures 5 53/64 x 5 53/64 x 5 13/64 inches. This chain hoist is hook-mounted, has overload protection, and meets ANSI standards. Safety latch hooks are included.

Spécifications techniques

  • ItemLever and Manual Chain Hoist
  • Maximum Lifting Length15 ft
  • Lifting Hook Opening Width1 3/32 in
  • Overload Protection IncludedOverload Protection Included
  • Body Depth5 13/64 in
  • Brake TypeWeston Style Brake
  • For Outdoor UseFor Outdoor Use
  • Includes BrakeBrake Included
  • Maximum Pulling Capacity1 ton
  • Number of Load Chains1
  • Resistance PropertiesCorrosion-Resistant
  • Mount Type Hook Mounted
  • Pull to Lift Rated Load 53 lb
  • Lifting Hook Type Hook with Safety Latch
  • Body Width 5 53/64 in
  • Body Finish Powder Coated
  • Chain Finish Zinc-Plated
  • Included Components Safety Latch Hook
  • Mfr. Warranty Length 5 yr
  • Minimum Retracted Length 13.58 mm
  • Power Source Manual
  • Standards AS1418.2, ASME/ANSI B30.16, CE Certified
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande