!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LEVER/MANUAL CHAIN HOIST, STEEL, CORROSION RESISTANT CHAIN, 1 TON MAXIMUM LIFTING CAPACITY, HOOK MOUNTED

LEVER/MANUAL CHAIN HOIST, STEEL, CORROSION RESISTANT CHAIN, 1 TON MAXIMUM LIFTING CAPACITY, HOOK MOUNTED

INGERSOLL RAND

LEVER/MANUAL CHAIN HOIST, STEEL, CORROSION RESISTANT CHAIN, 1 TON MAXIMUM LIFTING CAPACITY, HOOK MOUNTED close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
LEVER/MANUAL CHAIN HOIST, STEEL, CORROSION RESISTANT CHAIN, 1 TON MAXIMUM LIFTING CAPACITY, HOOK MOUNTED

LEVER/MANUAL CHAIN HOIST, STEEL, CORROSION RESISTANT CHAIN, 1 TON MAXIMUM LIFTING CAPACITY, HOOK MOUNTED

INGERSOLL RAND

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2,354.75 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article IRGKM0503028
  • N° de modèle du manufacturier KM050-30-28
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101602
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 45.0 lb

Informations sur le produit

This lever and manual chain hoist is made out of steel. In addition, it has manual power, plus it is corrosion-resistant (chain). It also features heavy-duty cast latches, Ingersoll Rand Kinetic series premium manual chain hoists. This lever and manual chain hoist meets the standards for ASME, ANSI, and ISO 9001.

Spécifications techniques

  • ItemLever and Manual Chain Hoist
  • Maximum Lifting Capacity1 ton
  • Pull to Lift Rated Load23 kg
  • Lifting Hook Opening Width1 3/32 in
  • Overload Protection IncludedOverload Protection Not Included
  • Chain GradeGrade 100
  • Body Depth130.5 mm
  • Body FinishPowder Coated
  • Chain FinishElectro-Galvanized
  • For Outdoor UseFor Outdoor Use
  • Includes ClutchClutch Not Included
  • Maximum Pulling Capacity63.8 lb
  • Number of Reeves1
  • Resistance PropertiesCorrosion-Resistant (Chain)
  • Mount Type Hook Mounted
  • Maximum Lifting Length 30 ft
  • Headroom 11 13/64 in
  • Lifting Hook Type Cast Steel
  • Body Material Steel
  • Body Width 139.5 mm
  • Colour Yellow
  • Brake Type Double Pawl Disc Brake System
  • Features Full Bearing Construction on Load Sprockets and Pinion Shaft for Reduced Pull Effort and Longer Life, Heavy Duty Cast Hook Latches Designed for Less Latch Replacements, Ingersoll Rand Kinetic Series Premium Manual Chain Hoists are Engineered for the Harshest of Environments and Deliver Exceptional Durability to Meet your Toughest Demands
  • Includes Brake Brake Included
  • Mfr. Warranty Length 1 yr
  • Number of Load Chains 1
  • Power Source Manual
  • Standards ASME/ANSI, ISO 9001
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande