!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LEATHER GLOVES, S (7), LEATHER PALM KNIT GLOVE, COWHIDE, ANSI CUT LEVEL A7

LEATHER GLOVES, S (7), LEATHER PALM KNIT GLOVE, COWHIDE, ANSI CUT LEVEL A7

MCR SAFETY

LEATHER GLOVES, S (7), LEATHER PALM KNIT GLOVE, COWHIDE, ANSI CUT LEVEL A7 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
LEATHER GLOVES, S (7), LEATHER PALM KNIT GLOVE, COWHIDE, ANSI CUT LEVEL A7

LEATHER GLOVES, S (7), LEATHER PALM KNIT GLOVE, COWHIDE, ANSI CUT LEVEL A7

MCR SAFETY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $15.26 / PAIR

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = $183.12

Conformité et restrictions

  • Aucun

This product must be purchased in multiples of 12 . Please update the quantity to proceed with checkout.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MSF93861S
  • N° de modèle du manufacturier 93861S
  • N° de classification normalisée des produits et services 46185036
  • PAGE DU CATALOGUE # 907
  • Poids à l’expédition 0.27 lb

Informations sur le produit

These grey MCR Safety CuTPRo 93861 leather gloves are size small and are made with Kevlar, stainless steel, and cowhide leather. In addition, they are uncoated with Kevlar and stainless steel stitching, and a wing thumb style. They are rated ANSI/ISEA Cut Level A7 /ANSI/ISEA Puncture Level 4. They have a knit cuff.

Spécifications techniques

  • ItemLeather Glove
  • Glove StyleLeather
  • ANSI/ISEA Abrasion Level5
  • Leather Palm MaterialCowhide
  • Glove Hand StyleLeft and Right
  • Cuff StyleKnit
  • Size- Numeric7
  • Glove Length11 3/4 in
  • Minimum TemperatureNot Rated
  • Touchscreen CompatibleNo
  • Sold AsPair
  • ANSI/ISEA Puncture Force147.31
  • ColourGrey
  • ANSI/ISEA Cut Level A7
  • Knit Material Kevlar(R)
  • Glove Insulation Material Uncoated
  • Standards ANSI/ISEA 105
  • Glove Coating Material Uncoated
  • Includes Reinforced Thumb Crotch No
  • Size- Alpha S
  • Glove Lining Material Kevlar(R)/Stainless Steel
  • Series CutPro(TM) 93861
  • Silicone-Free No
  • ANSI/ISEA Abrasion Cycles 0
  • ANSI/ISEA Puncture Level 4
  • Palm Material Kevlar(R), Stainless Steel, Leather
  • Pays d’origine Mexico (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande