!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
JOBBER LENGTH DRILL BIT, #28 DRILL BIT SIZE, 1¾ IN FLUTE L, 2⅞ IN LENGTH, 135 °

JOBBER LENGTH DRILL BIT, #28 DRILL BIT SIZE, 1¾ IN FLUTE L, 2⅞ IN LENGTH, 135 °

WESTWARD

JOBBER LENGTH DRILL BIT, #28 DRILL BIT SIZE, 1¾ IN FLUTE L, 2⅞ IN LENGTH, 135 ° close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
JOBBER LENGTH DRILL BIT, #28 DRILL BIT SIZE, 1¾ IN FLUTE L, 2⅞ IN LENGTH, 135 °

JOBBER LENGTH DRILL BIT, #28 DRILL BIT SIZE, 1¾ IN FLUTE L, 2⅞ IN LENGTH, 135 °

WESTWARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $3.12 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WSW5PMA9
  • N° de modèle du manufacturier 5PMA9
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.01 lb

Informations sur le produit

This high-performance jobber length drill bit is made of cobalt and has a ⅛ inch diameter shank. It is not rated for any standards. This jobber length drill bit has a straw/bronze finish, and has wire measurements. It is non-coolant through with a 2⅞ inch length. Plus it has one 1¾ inch spiral flute, a straight shank, and a 135 Degrees split point drill point.

Spécifications techniques

  • ItemJobber Length Drill Bit
  • Decimal Equivalent0.1405
  • Material - MachiningCobalt
  • Drill Bit Point Angle135 Degrees
  • Coolant FedNon-Coolant Through
  • Number of Flutes1
  • Maximum Drilling Depth1 3/4 in
  • Shank Type - MachiningStraight
  • Overall Length2 7/8 in
  • Drill Point Length135
  • StandardsNot Rated
  • Drill Bit Size #28
  • Measurement System Wire
  • Finish - Machining Straw/Bronze
  • Drill Bit Point Type Split Point
  • Flute Type Spiral
  • Flute Length 1 3/4 in
  • Cutting Direction Right Hand
  • Shank Dia. 1/8 in
  • Drill Length Class Jobber Length
  • Drill Bit Grouping Individual
  • Material Grade - Machining High Performance
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande