!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
JOBBER LENGTH DRILL BIT, 5/16 IN DRILL BIT SIZE, 3¾ IN L, CARBIDE, BRIGHT FINISH

JOBBER LENGTH DRILL BIT, 5/16 IN DRILL BIT SIZE, 3¾ IN L, CARBIDE, BRIGHT FINISH

MONSTER

JOBBER LENGTH DRILL BIT, 5/16 IN DRILL BIT SIZE, 3¾ IN L, CARBIDE, BRIGHT FINISH close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
JOBBER LENGTH DRILL BIT, 5/16 IN DRILL BIT SIZE, 3¾ IN L, CARBIDE, BRIGHT FINISH

JOBBER LENGTH DRILL BIT, 5/16 IN DRILL BIT SIZE, 3¾ IN L, CARBIDE, BRIGHT FINISH

MONSTER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $74.07 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG36XF46
  • N° de modèle du manufacturier 450-103125
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112801
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Informations sur le produit

This C2 jobber length drill bit is made of carbide and has a 5/16 inch diameter, 1⅜ inch long shank. It is designed for use with all materials. This jobber length drill bit has a bright (uncoated) finish, and has fractional inch measurements. It is non-coolant through with a 3¾ inch length. Plus it has two 2⅜ inch spiral flutes, a straight shank, and a 118 Degrees split point drill point.

Spécifications techniques

  • ItemJobber Length Drill Bit
  • Decimal Equivalent0.3125
  • Material - MachiningCarbide
  • Drill Bit Point Angle118 Degrees
  • Coolant FedNon-Coolant Through
  • Number of Flutes2
  • Maximum Drilling Depth2 3/8 in
  • Cutting DirectionRight Hand
  • Shank Type - MachiningStraight
  • Shank Length1 3/8 in
  • Depth:Dia. Ratio8xD
  • Drill Bit GroupingIndividual
  • Drill Diameter Tolerance+0.0000 in/-0.0005 in
  • Web ThinningThinned
  • Primary Material ApplicationAll Materials
  • List Number450
  • Drill Bit Size 5/16 in
  • Measurement System Fractional Inch
  • Finish - Machining Bright (Uncoated)
  • Drill Bit Point Type Split Point
  • Flute Type Spiral
  • Flute Length 2 3/8 in
  • Helix Angle 25 Degrees
  • Spiral Direction Right Hand
  • Shank Dia. 5/16 in
  • Overall Length 3 3/4 in
  • Drill Length Class Jobber Length
  • Standards Not Rated
  • Web Construction Split
  • Material Grade - Machining C2
  • Primary Material Application ISO Code H, K, M, N, O, P, S
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande