!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
STORAGE CABINET, 48 IN X 24 IN X 78 IN, SWING HANDLE/KEYED, 20 GA PANEL THICK, LEVELING

STORAGE CABINET, 48 IN X 24 IN X 78 IN, SWING HANDLE/KEYED, 20 GA PANEL THICK, LEVELING

TENNSCO

STORAGE CABINET, 48 IN X 24 IN X 78 IN, SWING HANDLE/KEYED, 20 GA PANEL THICK, LEVELING close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
STORAGE CABINET, 48 IN X 24 IN X 78 IN, SWING HANDLE/KEYED, 20 GA PANEL THICK, LEVELING

STORAGE CABINET, 48 IN X 24 IN X 78 IN, SWING HANDLE/KEYED, 20 GA PANEL THICK, LEVELING

TENNSCO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,847.87 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article TENJ2478SUBK
  • N° de modèle du manufacturier J2478SUBK
  • N° de classification normalisée des produits et services 56101520
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 233.0 lb

Spécifications techniques

  • ItemStorage Cabinet
  • Body Panel TypeSolid
  • Cabinet MaterialSteel
  • Door Handle TypeSwing
  • For Use Indoors/OutdoorsIndoors
  • Load Capacity per Shelf400 lb
  • MobilityStationary
  • Number of Shelves4
  • Overall Height78 in
  • Cabinet FinishPowder Coated
  • Panel Material Thickness20 ga
  • Door Locking Points3
  • Includes(2) Handles, Floor Levelers
  • Method of ConstructionWelded
  • Shelf Material Thickness24 ga
  • Base Type Leveling
  • Cabinet Colour Black
  • Cabinet Storage Components Shelves
  • Door Type Solid
  • Frame Assembled Assembled
  • Lock Type Keyed
  • Mounting Location Freestanding
  • Overall Depth 24 in
  • Overall Width 48 in
  • Number of Doors 2
  • Shelf Adjustability Adjustable
  • Door Material Thickness 20 ga
  • Includes Keys Keys Included
  • Number of Keys 2
  • Standards ANSI/BIFMA, SCS
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement

  • Cet article a été désigné par le fabricant comme produit écologiquement préférable (PEP) pour les raisons suivantes:
    Green Environmental Attribute: Product Contains a Minimum of 30% Post-Consumer Recycled Content
    Green Certification or Other Recognition: SCS Indoor Advantage(R) Certified

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande