Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
This screwdriver has a length of 8½ inches and is insulated, plus it has a plastic handle. It meets the standards for GS VDE. In addition, it has a SAE measurement type, is corrosion-resistant, has a black oxide finish, plus it is insulated finish, plus it is not non-sparking, is not non-magnetic, and is not tether ready with a moulded grip.
Spécifications techniques
ItemScrewdriver
Grip StyleMoulded
Shank Length4 in
Tip StylePhillips
ESD SafeNot ESD Safe
Handle MaterialPlastic
Magnetized TipNot Magnetized Tip
Non-MagneticNot Non-Magnetic
Replaceable ShankNot Replaceable Shank
Shank FinishInsulated
Shank ShapeRound
Tether ReadyNot Tether Ready
Overall Length8 1/2 in
Screwdriver StyleInsulated Phillips
Tip Size#2
Corrosion ResistantCorrosion-Resistant
For Fastener Size#2
InsulatedInsulated
Measurement TypeSAE
Non-SparkingNot Non-Sparking
Shank CoatingInsulated
Shank MaterialAlloy Steel
StandardsGS VDE
Tip FinishBlack Oxide
Pays d’origineTaiwan
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: $40.37
/ EACH
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: $13.08
/ EACH
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: $27.98
/ EACH
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: $55.13
/ EACH
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: