Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
This hydraulic hose assembly meets the standards for SAE J517C 100R2, has a length of five feet, a maximum operating pressure of 5,800 psi @ 70 Degrees F and is black, has an operating temperature of -40 Degrees to 212 Degrees F and is made of synthetic rubber. In addition, it has 9/16 inch outside diameter and ¼ inch inside diameter. This hydraulic hose assembly is for use on air, automatic transmission fluid, diesel fuel, ethylene glycol, fuel oil, gasoline, hydraulic fluid, and more.
Spécifications techniques
ItemHydraulic Hose Assembly
Hose Tube MaterialSynthetic Rubber
Hose Reinforcement TypeBraid
Hose Fitting A TypeFJIC
Hose Fitting B MaterialCarbon Steel
Hose Fitting B TypeFJIC
Hose ColourBlack
Temp. Range-40 Degrees to 212 Degrees F
Hose Cover MaterialSynthetic Rubber
Compatible ChemicalsAir, Automatic Transmission Fluid, Diesel Fuel, Ethylene Glycol, Fresh Water, Fuel Oil, Gasoline, Hydraulic Fluid (Petroleum), Hydraulic Fluid (Synthetic), Kerosene, Lithium Grease, Lubricated Air, Mineral Oil, Motor Oil, Salt Water
For Media TypeAir, Automatic Transmission Fluid, Diesel Fuel, Ethylene Glycol, Fuel Oil, Gasoline, Hydraulic Fluid, Kerosene, Lithium Grease, Lubricated Air, Mineral Oil, Motor Oil, Water
Hose Outside Dia.9/16 in
Pays d’origineUnited States
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: $118.48
/ EACH
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: $33.40
/ EACH
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: $65.02
/ EACH
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: