!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
HOLLOW ROUND SHANK NUT DRIVER, 10 MM TIP SIZE, 7 1/2 IN OVERALL L, 3 IN BOLT CLEARANCE

HOLLOW ROUND SHANK NUT DRIVER, 10 MM TIP SIZE, 7 1/2 IN OVERALL L, 3 IN BOLT CLEARANCE

WESTWARD

HOLLOW ROUND SHANK NUT DRIVER, 10 MM TIP SIZE, 7 1/2 IN OVERALL L, 3 IN BOLT CLEARANCE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
HOLLOW ROUND SHANK NUT DRIVER, 10 MM TIP SIZE, 7 1/2 IN OVERALL L, 3 IN BOLT CLEARANCE

HOLLOW ROUND SHANK NUT DRIVER, 10 MM TIP SIZE, 7 1/2 IN OVERALL L, 3 IN BOLT CLEARANCE

WESTWARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $8.14 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article EBP401L46
  • N° de modèle du manufacturier 401L46
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111702
  • PAGE DU CATALOGUE # 328
  • Poids à l’expédition 0.22 lb

Informations sur le produit

This nut driver has a length of 7½ inches and is not insulated. The multicomponent handle is blue and has a straight shape, and a moulded style/type. It meets the standards for ASME B107.110. In addition, it has a metric measurement type, is corrosion-resistant, has a chrome finish, plus it is not non-sparking, is non-magnetic, and is not tether ready with an ergonomic grip. This nut driver includes one piece.

Spécifications techniques

  • ItemNut Driver
  • Bolt Clearance3 in
  • Grip StyleErgonomic
  • Nut Driver StyleHollow Round
  • For Fastener Size10 mm
  • InsulatedNot Insulated
  • Non-MagneticNon-Magnetic
  • RatchetingNot Ratcheting
  • Tether ReadyNot Tether Ready
  • Shank MaterialAlloy Steel
  • Handle TypeMoulded
  • Handle MaterialMulticomponent
  • Number of Pieces1
  • Corrosion ResistantCorrosion-Resistant
  • Hex Size10 mm
  • Tip Size 10 mm
  • Shank Length 3 in
  • Measurement Type Metric
  • Fastener Holding Not Fastener Holding
  • ESD Safe Not ESD Safe
  • Magnetized Tip Not Magnetized Tip
  • Non-Sparking Not Non-Sparking
  • Replaceable Shank Not Replaceable Shank
  • Shank Shape Round
  • Shank Finish Chrome
  • Handle Shape Straight
  • Overall Length 7 1/2 in
  • Container Type None
  • Handle Colour Blue
  • Standards ASME B107.110
  • Pays d’origine Taiwan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande