!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
HANDHELD FLASHLIGHT, LED, 117 LUMENS, 24 M BEAM, 1.8 OZ, YELLOW, 5.75 IN L/0.75 IN DIA, PLASTIC/PC

HANDHELD FLASHLIGHT, LED, 117 LUMENS, 24 M BEAM, 1.8 OZ, YELLOW, 5.75 IN L/0.75 IN DIA, PLASTIC/PC

PELICAN

HANDHELD FLASHLIGHT, LED, 117 LUMENS, 24 M BEAM, 1.8 OZ, YELLOW, 5.75 IN L/0.75 IN DIA, PLASTIC/PC close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
HANDHELD FLASHLIGHT, LED, 117 LUMENS, 24 M BEAM, 1.8 OZ, YELLOW, 5.75 IN L/0.75 IN DIA, PLASTIC/PC

HANDHELD FLASHLIGHT, LED, 117 LUMENS, 24 M BEAM, 1.8 OZ, YELLOW, 5.75 IN L/0.75 IN DIA, PLASTIC/PC

PELICAN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $43.99 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article PLC019750-0300-245
  • N° de modèle du manufacturier 019750-0300-245
  • N° de classification normalisée des produits et services 39112006
  • PAGE DU CATALOGUE # 133
  • Poids à l’expédition 0.11 lb

Informations sur le produit

This yellow, LED, handheld flashlight uses AA or AAA batteries and has a length of 5.75 inches, a diameter of 0.75 inches, and a weight of 1.8 ounces. It features a plastic body, a polycarbonate lens, a momentary push button, and a high light output mode. It has 117 lumens, a 24-metre beam distance, and a peak beam intensity of 141 CD. It has a 5000-hour lamp life and a 2.25-hour battery burn time. This flashlight comes with two batteries and has a lifetime warranty.

Spécifications techniques

  • ItemPenlight
  • Battery SizeAAA
  • Number of Batteries2
  • Body ColourYellow
  • Lighting TechnologyLED
  • Maximum Beam Distance24 m
  • Weight with Batteries19 oz
  • IP RatingIP68
  • Switch TypePush Button
  • IncludesLight, Batteries
  • Lens MaterialPolycarbonate
  • Overall Length5 3/4 in
  • Battery Chemistry Alkaline
  • Includes Batteries Yes
  • Rechargeable No
  • Body Material Aluminum
  • Number of Light Output Modes 1
  • Maximum Brightness 117 lm
  • Drop Rating 1.5 m
  • Switch Location Tail
  • Beam Intensity Levels 141 cd
  • Lamp Life 5,000 hr
  • Maximum Run Time 2 hr 15 min
  • Standards FL1
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande