!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
HAND CRANK HOSE REEL: 100 FT (⅜ IN I.D.), 13½ IN L X 18 IN W X 17 IN H, BLACK

HAND CRANK HOSE REEL: 100 FT (⅜ IN I.D.), 13½ IN L X 18 IN W X 17 IN H, BLACK

APPROVED VENDOR

HAND CRANK HOSE REEL: 100 FT (⅜ IN I.D.), 13½ IN L X 18 IN W X 17 IN H, BLACK close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
HAND CRANK HOSE REEL: 100 FT (⅜ IN I.D.), 13½ IN L X 18 IN W X 17 IN H, BLACK

HAND CRANK HOSE REEL: 100 FT (⅜ IN I.D.), 13½ IN L X 18 IN W X 17 IN H, BLACK

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $644.33 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG1MDK1
  • N° de modèle du manufacturier AR-REEL100
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141734
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 19.83 lb

Informations sur le produit

This hand crank hose reel has a length of 13½ inch, a width of 18 inches, a maximum operating pressure of 3,000 psi and is designed for the following applications: pressure washer. It is black, has an operating temperature of 35 Degrees F to 160 Degrees F. This hand crank hose reel features rust resistant finish and includes jumper hose, mounting bracket.

Spécifications techniques

  • ItemHand Crank Hose Reel
  • Hose Capacity100 ft (3/8 in ID)
  • Overall Height17 in
  • Overall Width18 in
  • Drive TypeHand Crank
  • Includes HoseHose Not Included
  • Reel ColourBlack
  • Hose Reel TypeVehicle Mount Hose Reel
  • Swivel Outlet GenderFemale
  • Swivel Outlet Thread Size3/8 in
  • Swivel Inlet GenderMale
  • Swivel Inlet Thread Size3/8 in
  • IncludesJumper Hose, Mounting Bracket
  • Fasteners IncludedFasteners Not Included
  • Handle Length6 in
  • Mount Base Width6 in
  • Mounting Hole Center to Center Width4 3/4 in
  • Mount Hole Diameter3/8 in
  • Number of Mount Holes4
  • Reel Width9 1/2 in
  • Weight18 lb
  • Bearing ConstructionPermanently Lubricated
  • Hose Reel Primary Application Pressure Washer
  • Maximum Operating Pressure 3,000 psi
  • Overall Length 13 1/2 in
  • Reel Material Steel
  • Enclosed Not Enclosed
  • Mounting Location Truck
  • Includes Gooseneck Gooseneck Included
  • Swivel Material Stainless Steel
  • Swivel Outlet Size 3/8 in
  • Swivel Outlet Type NPT
  • Swivel Inlet Size 3/8 in
  • Swivel Inlet Type NPT
  • Seal Material Nitrile
  • Features Rust Resistant Finish
  • Mount Base Height 4 1/2 in
  • Base Motion Type Stationary
  • Mounting Hole Center to Center Height 3 1/4 in
  • Maximum Operating Temperature 160 Degrees F
  • Minimum Operating Temperature 35 Degrees F
  • Reel Diameter 6 in
  • Latch Type Locking, Spring Loaded
  • For Dual Hose Not For Dual Hose
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande