!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GLOVES, CLUTE CUT/COLD RESIST/KNIT CUFF, 10.6 IN L, ORANGE, PVC/FOAM

GLOVES, CLUTE CUT/COLD RESIST/KNIT CUFF, 10.6 IN L, ORANGE, PVC/FOAM

RONCO

GLOVES, CLUTE CUT/COLD RESIST/KNIT CUFF, 10.6 IN L, ORANGE, PVC/FOAM close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GLOVES, CLUTE CUT/COLD RESIST/KNIT CUFF, 10.6 IN L, ORANGE, PVC/FOAM

GLOVES, CLUTE CUT/COLD RESIST/KNIT CUFF, 10.6 IN L, ORANGE, PVC/FOAM

RONCO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $8.08 / pair

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article RON77-430-01
  • N° de modèle du manufacturier 77-430-01
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181538
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Keep your hands warm with these cold-resistant gloves. With a foam jersey lining for warmth, a straight thumb, and a slip-on closure for easy on and off, these Clute cut PVC gloves are 12.6 inches long and fluorescent orange.

Spécifications techniques

  • ItemDouble Dipped PVC Glove
  • Base Coating MaterialPVC
  • Double-DippedNo
  • Glove Coating MaterialPVC
  • Finger CoverageFull Finger
  • Glove Length270 mm
  • Glove Coating ColourFluorescent Orange
  • Minimum Temperature140 Degrees F
  • SeriesIceberg 77-430-01
  • Sold AsPair
  • ColourOrange
  • Hand Protection Style Glove
  • Palm Type PVC, Jersey
  • Glove Performance General Purpose
  • Cuff Style Safety
  • Size- Alpha Universal
  • Glove Lining Material Jersey Foam
  • Glove Coating Finish Sandy
  • Glove Features High-Visibility, Grip on Icy Surfaces, Wet/Dry/Light Oil Grip, Grip on Wet or Dry Application, Available in Varied Cuff Styles for Best Protection
  • Pairs per Package 72
  • Reflective Backing Yes
  • Palm Material PVC, Jersey
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande