!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS, POUCE S/ COUTURE/A ENFILER, TAILLE M/8, HAVANE, THINSULATE/PEAU SAUVAGINE PLEINE FLEUR

GANTS, POUCE S/ COUTURE/A ENFILER, TAILLE M/8, HAVANE, THINSULATE/PEAU SAUVAGINE PLEINE FLEUR

WATSON GLOVES

GANTS, POUCE S/ COUTURE/A ENFILER, TAILLE M/8, HAVANE, THINSULATE/PEAU SAUVAGINE PLEINE FLEUR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANTS, POUCE S/ COUTURE/A ENFILER, TAILLE M/8, HAVANE, THINSULATE/PEAU SAUVAGINE PLEINE FLEUR

GANTS, POUCE S/ COUTURE/A ENFILER, TAILLE M/8, HAVANE, THINSULATE/PEAU SAUVAGINE PLEINE FLEUR

WATSON GLOVES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $43.54 / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WAT9577M
  • N° de modèle du manufacturier 9577-M
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181540
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.275 lb

Informations sur le produit

Protégez vos mains avec ces gants de taille moyenne fabriqués en peau de sauvagine pleine fleur durable. Avec une manchette pour un enfilage et un retrait faciles, ces gants havanes ont un pouce sans couture et sont doublés en Thinsulate pour plus de chaleur.

Spécifications techniques

  • ArticleGant en peau de chevreuil
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • IsolationOui
  • Revêtement en cuirPleine peau
  • Matériau d'isolation des gantsThinsulate C100
  • Matériau de la doublure du gantThinsulate C100
  • Caractéristiques du gantLes poignets élastiques froncés et bien ajustés empêchent la pénétration de la saleté et des débris, et sont dotés d'un pouce ergonomique rapporté
  • Matériau de paumePeau de chevreuil
  • Taille - alphabétiqueM
  • Couleur de la paumeBeige
  • Procédé de paume en cuirGrains
  • CouleurBeige
  • Style de protection des mains Gant
  • Matériau des coutures Nylon
  • Unité de vente Paire
  • Style de pouce Pouce rapporté
  • Style de manchette À enfiler
  • Couleur du dos du gant Beige
  • Matériau du dos (gants) Cuir de vache
  • Série 9577
  • Taille - Numérique 8
  • Matériau de poignet Peau de chevreuil
  • Nb de paires par paquet 1
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande