!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
STANDARD-DUTY QUIET-DESIGN INDUSTRIAL FAN, 30 IN BLADE DIA, 4,063/5,859/7,996 CFM, 115V AC

STANDARD-DUTY QUIET-DESIGN INDUSTRIAL FAN, 30 IN BLADE DIA, 4,063/5,859/7,996 CFM, 115V AC

DAYTON

STANDARD-DUTY QUIET-DESIGN INDUSTRIAL FAN, 30 IN BLADE DIA, 4,063/5,859/7,996 CFM, 115V AC close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
STANDARD-DUTY QUIET-DESIGN INDUSTRIAL FAN, 30 IN BLADE DIA, 4,063/5,859/7,996 CFM, 115V AC

STANDARD-DUTY QUIET-DESIGN INDUSTRIAL FAN, 30 IN BLADE DIA, 4,063/5,859/7,996 CFM, 115V AC

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,177.92 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article DTN2WCG3
  • N° de modèle du manufacturier 20957
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101604
  • PAGE DU CATALOGUE # 1837
  • Poids à l’expédition 63.0 lb

Informations sur le produit

Quiet Dsgn. Air Circulator, Quiet Dsgn., Oscillating, Unassembled, Direct Drive Type, Propeller Dia. (In.) 30, CFM Low 4063, CFM Med. 5859, CFM High 7996, Air Velocity (FPM) at 20 Ft. 600/480/360, Voltage 115V, 60 Hz, 1 Phase, Motor Enclosure Totally Encl

Spécifications techniques

  • ItemIndustrial Fan
  • Wheeled BaseStationary
  • Watts300
  • Voltage115V AC
  • Air Flow4,063/5,859/7,996 cfm
  • RPM1,045/789/561 RPM
  • Fan Mounting LocationWall
  • Air Velocity @ 20 Ft.600/480/360 fpm
  • Air Velocity @ 60 Ft.200/160/120 fpm
  • Assembly RequiredAssembly Required
  • Max. Ambient Temp.105 Degrees F
  • Motor EnclosureTotally Enclosed Air Over
  • Motor TypePermanent Split Capacitor
  • Bearing TypeBall
  • NEMA Plug Configuration5-15P
  • Width33 5/16 in
  • Number of Blades3
  • Shaft Dia.5/8 in
  • Guard MaterialSteel
  • Number of Conductors3
  • StandardsUL
  • Environmental ApplicationsIndustrial
  • Blade Diameter 30 in
  • Oscillation Oscillating
  • Number of Speeds 3
  • Phase 1
  • Motor HP 1/3 hp
  • Amps 2.9 A
  • Air Velocity @ 10 Ft. 900/721/540 fpm
  • Air Velocity @ 40 Ft. 350/279/209 fpm
  • Air Velocity @ 80 Ft. 150 fpm
  • Sound Level 75/69/63 dBA
  • Hz 60 Hz
  • Motor Insulation Class B
  • Thermal Protection Auto
  • Fan Cord Length 15 ft
  • Height 33 5/16 in
  • Depth 21 3/4 in
  • Blade Material Cast Aluminum
  • Fan Housing Material Steel
  • Wire Guard Finish Nickel Chrome
  • Drive Type Direct Drive
  • Includes Mounting Device and Mounting Bolts
  • Product Type Standard-Duty Quiet-Design Industrial Fan
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande