!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
EXHAUST FAN, 36 IN BLADE, FOR 12,492 CFM TO 19,733 CFM AIR FLOW

EXHAUST FAN, 36 IN BLADE, FOR 12,492 CFM TO 19,733 CFM AIR FLOW

DAYTON

EXHAUST FAN, 36 IN BLADE, FOR 12,492 CFM TO 19,733 CFM AIR FLOW close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
EXHAUST FAN, 36 IN BLADE, FOR 12,492 CFM TO 19,733 CFM AIR FLOW

EXHAUST FAN, 36 IN BLADE, FOR 12,492 CFM TO 19,733 CFM AIR FLOW

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $742.58 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GFN1AHA3
  • N° de modèle du manufacturier 1AHA3
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101604
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 84.0 lb

Informations sur le produit

This exhaust fan is made of steel. It measures 40 inch width, 40 inch height, 22 inch depth. This exhaust fan has a 1-year manufacturer's warranty, is wall mountable, has regreasable pillow block bearings, 19,733 cfm air flow, and 36 inch diameter.

Spécifications techniques

  • ItemExhaust Fan
  • Blade Diameter36 in
  • Frame MaterialSteel
  • For Maximum Motor Speed684 RPM
  • For Minimum Motor Speed433 RPM
  • Maximum Static Pressure0.75 in wg
  • For Cut-Out Height38 1/2 po
  • For Cut-Out Diameter38 1/2 in
  • Method of ConstructionStamped
  • Includes MotorWithout Motor
  • Overall Height40 in
  • Overall Diameter36 in
  • Bearing TypeRegreasable Pillow Block
  • Fan StylePanel
  • Flange Width40 in
  • Manufacturer Warranty Length1 yr
  • Maximum Inlet Temperature104 Degrees F
  • Mounting OrientationHorizontal, Vertical
  • StandardsAMCA Air and Sound, UL/cUL 705
  • Venturi Depth6 in
  • Assembled Unassembled
  • Blade Material Steel
  • For Maximum Motor Horsepower 3 hp
  • For Minimum Motor Horsepower 1/2 hp
  • Maximum Airflow 19,733 cfm
  • Minimum Airflow 12,492 cfm
  • For Cut-Out Width 38 1/2 in
  • Guard Type None
  • Number of Blades 5
  • Overall Depth 22 in
  • Overall Width 40 in
  • Bearing Size 1 in
  • Blade Finish Galvanized
  • Flange Depth 1 in
  • Frame Finish Zinc-Plated
  • Maximum Ambient Operating Temperature 104 Degrees F
  • Mounting Location Wall
  • Shaft Diameter 1 in
  • Ventilation Type Exhaust
  • Venturi Diameter 36 3/8 in
  • Pays d’origine Mexico (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande