!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
WALL HOUSING, STEEL, FOR 36 IN BLADE DIAMETER, 18 GA THICK, 41⅝ X 41⅝ IN, GALVANIZED STEEL

WALL HOUSING, STEEL, FOR 36 IN BLADE DIAMETER, 18 GA THICK, 41⅝ X 41⅝ IN, GALVANIZED STEEL

DAYTON

WALL HOUSING, STEEL, FOR 36 IN BLADE DIAMETER, 18 GA THICK, 41⅝ X 41⅝ IN, GALVANIZED STEEL close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
WALL HOUSING, STEEL, FOR 36 IN BLADE DIAMETER, 18 GA THICK, 41⅝ X 41⅝ IN, GALVANIZED STEEL

WALL HOUSING, STEEL, FOR 36 IN BLADE DIAMETER, 18 GA THICK, 41⅝ X 41⅝ IN, GALVANIZED STEEL

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $833.03 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GFN3FKG1
  • N° de modèle du manufacturier 3FKG1
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101502
  • PAGE DU CATALOGUE # 1854
  • Poids à l’expédition 122.0 lb

Informations sur le produit

This wall housing includes one guard, four mounting angle, four side panel, and is made of steel. It measures 40¼ inch width, 40¼ inch height, 39 inch depth. This wall housing a galvanized finish.

Spécifications techniques

  • ItemWall Housing
  • For Cut-Out Height41 5/8 in
  • Thickness18 ga
  • Overall Depth39 in
  • Overall Width40 1/4 in
  • Includes1 Guard, (4) Mounting Angle, (4) Side Panel
  • For Blade Diameter 36 in
  • For Cut-Out Width 41 5/8 in
  • Material Steel
  • Overall Height 40 1/4 in
  • Finish Galvanized
  • Pays d’origine Mexico (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande