Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
This engineer's hammer has a length of 14 inch with a three-pound head weight. The fibreglass handle is 14 inches long. It features heat treated, precision machined face and meets the standards for ASME B107.54-2001. In addition, it is made of steel.
Spécifications techniques
ItemEngineer's Hammer
Handle MaterialFibreglass
Head Weight3 lb
Handle Length14 in
Face MaterialForged Steel
Head Length4 1/2 in
StandardsASME B107.54-2001
Hammer TypeEngineer's Hammer
Head MaterialSteel
Overall Length14 in
Face ShapeRound
FeaturesHeat Treated, Precision Machined Face
Includes Beveled FaceBevelled Face Included
Striking Surface HardnessRockwell 46 to 54
Pays d’origineUnited States
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: $65.89
/ EACH
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: $92.52
/ EACH
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: $78.75
/ EACH
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: