!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ENGINEERS HAMMER, STEEL, FIBREGLASS HANDLE, 4 LB HEAD WT, 14 IN OVERALL L, ROUND SHAPE, STEEL

ENGINEERS HAMMER, STEEL, FIBREGLASS HANDLE, 4 LB HEAD WT, 14 IN OVERALL L, ROUND SHAPE, STEEL

COUNCIL TOOL

ENGINEERS HAMMER, STEEL, FIBREGLASS HANDLE, 4 LB HEAD WT, 14 IN OVERALL L, ROUND SHAPE, STEEL close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
ENGINEERS HAMMER, STEEL, FIBREGLASS HANDLE, 4 LB HEAD WT, 14 IN OVERALL L, ROUND SHAPE, STEEL

ENGINEERS HAMMER, STEEL, FIBREGLASS HANDLE, 4 LB HEAD WT, 14 IN OVERALL L, ROUND SHAPE, STEEL

COUNCIL TOOL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $92.52 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG11Z416
  • N° de modèle du manufacturier PR40FG
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111602
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 4.7 lb

Informations sur le produit

This engineer's hammer has a length of 14 inch with a four-pound head weight. The fibreglass handle is 14 inches long. It features heat treated, precision machined face and meets the standards for ASME B107.54-2001. In addition, it is made of steel.

Spécifications techniques

  • ItemEngineer's Hammer
  • Handle MaterialFibreglass
  • Poids de tête4 lb
  • Handle Length14 in
  • Face MaterialForged Steel
  • Head Length4-3/4"
  • StandardsASME B107.54-2001
  • Hammer Type Engineer's Hammer
  • Head Material Steel
  • Overall Length 14 in
  • Face Shape Round
  • Features Heat Treated, Precision Machined Face
  • Includes Beveled Face Bevelled Face Included
  • Striking Surface Hardness Rockwell 46 to 54
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande