EXTRA LONG DRILL BIT, 5/16 IN DRILL BIT SIZE, 9 IN FLUTE L, 5/16 IN SHANK DIAMETER
EXTRA LONG DRILL BIT, 5/16 IN DRILL BIT SIZE, 9 IN FLUTE L, 5/16 IN SHANK DIAMETER
CHICAGO-LATROBE
close
close x
images.360.info.textHead1
360°
images.360.info.textHead2
Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
Agrandir : double-cliquez l’image.
Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Informations sur le produit
Heavy-duty extra length drills. Features a block oxide finish, 118 degree notch point, high speed steel construction. Size 5/16 inch, length 12 inches, flute lngth 9 inches.
Spécifications techniques
Item Extra Long Drill Bit
Decimal Equivalent 0.3125
Material - Machining High Speed Steel
Drill Bit Point Angle 118 Degrees
Flute Type Spiral
Flute Length 9 in
Helix Angle 28 Degrees
Spiral Direction Right Hand
Shank Dia. 5/16 in
Overall Length 12 in
Drill Length Class Extra Long
Coolant Fed Non-Coolant Through
Drill Diameter Tolerance +0.0000 in/-0.0010 in
Primary Material Application Cast Iron, Steel
List Number 120X
Drill Bit Size 5/16 in
Measurement System Fractional Inch
Finish - Machining Black Oxide
Drill Bit Point Type Notched Point
Number of Flutes 2
Maximum Drilling Depth 9 in
Cutting Direction Right Hand
Shank Type - Machining Straight
Shank Length 3 in
Depth:Dia. Ratio 4xD
Drill Point Length 0.0939 in
Drill Bit Grouping Individual
Material Grade - Machining General Purpose
Primary Material Application ISO Code K, P
Pays d’origine United States
(sous réserve de modification)
Produits similaires
CLEVELAND
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
:
$71.56
/ EACH
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: