!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DRILL BIT SET, 135 DEGREES, 25 PC, BLK/GOLD, 0.0394 IN TO 0.5118 IN, 1.00 MM TO 13.00 MM, OXIDE, HSS

DRILL BIT SET, 135 DEGREES, 25 PC, BLK/GOLD, 0.0394 IN TO 0.5118 IN, 1.00 MM TO 13.00 MM, OXIDE, HSS

CLE-LINE

DRILL BIT SET, 135 DEGREES, 25 PC, BLK/GOLD, 0.0394 IN TO 0.5118 IN, 1.00 MM TO 13.00 MM, OXIDE, HSS close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
DRILL BIT SET, 135 DEGREES, 25 PC, BLK/GOLD, 0.0394 IN TO 0.5118 IN, 1.00 MM TO 13.00 MM, OXIDE, HSS

DRILL BIT SET, 135 DEGREES, 25 PC, BLK/GOLD, 0.0394 IN TO 0.5118 IN, 1.00 MM TO 13.00 MM, OXIDE, HSS

CLE-LINE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $295.91 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GNF1878C74059
  • N° de modèle du manufacturier C74059
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 6.768 lb

Informations sur le produit

This jobber drill bit set has a drill point angle of 135 degrees and 25 pieces. It includes a metal drill index and has a shank diameter of 0.0394 inches to 0.5118 inches. Its drill bit size is one millimetre to 13 millimetres by 0.50 millimetres. it is made of high-speed steel with a black and gold oxide finish.

Spécifications techniques

  • ItemDrill Set
  • Finish - MachiningBlack, Gold
  • Number of Drill Bits25
  • Drill Bit Point Angle135 Degrees
  • Flute TypeSpiral
  • Cutting DirectionRight Hand
  • Depth:Dia. Ratio4xD
  • Drill Length ClassJobber Length
  • Drill Bit Case TypeMetal Index
  • StandardsDIN 338
  • Coolant FedNon-Coolant Through
  • Primary Material ApplicationAll Materials
  • Largest Drill Bit Size13 mm
  • Material - Machining High Speed Steel
  • Measurement System Metric
  • Drill Bit Sizes Included 1 to 13 mm
  • Drill Bit Point Type Split Point
  • Number of Flutes 25
  • Spiral Direction Right Hand
  • Drill Bit Grouping Set
  • Shank Type - Machining Straight
  • Includes Case
  • Aircraft Drill No
  • Material Grade - Machining Heavy Duty
  • Drill Bit Size 1 to 13 mm
  • Smallest Drill Bit Size 1 mm
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande