!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DOUBLE-SIDED FOAM TAPE, WHITE, STRIP, ¾ IN X 4 ½ IN, 1/16 IN THICK, UP TO 120 ° F, 40 PK

DOUBLE-SIDED FOAM TAPE, WHITE, STRIP, ¾ IN X 4 ½ IN, 1/16 IN THICK, UP TO 120 ° F, 40 PK

3M

DOUBLE-SIDED FOAM TAPE, WHITE, STRIP, ¾ IN X 4 ½ IN, 1/16 IN THICK, UP TO 120 ° F, 40 PK close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
DOUBLE-SIDED FOAM TAPE, WHITE, STRIP, ¾ IN X 4 ½ IN, 1/16 IN THICK, UP TO 120 ° F, 40 PK

DOUBLE-SIDED FOAM TAPE, WHITE, STRIP, ¾ IN X 4 ½ IN, 1/16 IN THICK, UP TO 120 ° F, 40 PK

3M

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $42.51 / PKG de 40

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG15C253
  • N° de modèle du manufacturier 4466W
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201527
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.09 lb

Informations sur le produit

This 40-pack of 4466 double-sided foam tape is white. It is designed for use in industries like assembly and manufacturing, construction, general maintenance and repair and meets the standards for ASTM D-1002, ASTM D-3330, ASTM D-3654, ASTM D-897. This double-sided foam tape shapes is for indoor use and has a tensile strength of 40 lb/in with a temperature range of 0 Degrees to 120 Degrees F, a thickness of 1/16 inch, and is solvent-resistant.

Spécifications techniques

  • ItemDouble-Sided Foam Tape
  • Tape Sub-TypeDouble-Sided Conformable Foam Tape Shapes
  • Series4466
  • Imperial Tape Width3/4 in
  • Metric Width19.05 mm
  • Common IndustryAssembly & Manufacturing, Construction, General Maintenance & Repair
  • Product FormStrip
  • Tape Thickness1/16 in
  • Foam Cell TypeClosed
  • Liner IncludedYes
  • StandardsASTM D-1002, ASTM D-3330, ASTM D-3654, ASTM D-897
  • Tape Backing MaterialPolyethylene Foam
  • Tape ColourWhite
  • Tape Tensile Strength40 lb/in
  • Tape Type Double-Sided Foam Tape Shapes
  • Tape Brand 3M(TM)
  • Imperial Tape Length 4 1/2 in
  • Metric Tape Length 19.05 mm
  • Maximum Tape Performance Temperature 120 Degrees F
  • Environment Indoor
  • Surface Compatibility High Density Polypropylene (HDPE), Polyethylene (PE), Polyetrafluoroethylene (PTFE), Polypropylene (PP), Polystyrene (PS), Powder Coated Paints
  • Adhesion to Steel 128 oz/in
  • Foam Density Type Conformable
  • Tape Adhesive Format Double-Sided
  • Tape Adhesive Material Rubber
  • Tape Backing Construction Foam
  • Tape Resistance Properties Solvent-Resistant
  • Brand and Series 3M 4466
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande