!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DOUBLE-SIDED FOAM TAPE, TAN, ¾ IN X 5 YD, 3/32 IN THICK, ACRYLIC, INDOOR, 50 ° TO 220 ° F

DOUBLE-SIDED FOAM TAPE, TAN, ¾ IN X 5 YD, 3/32 IN THICK, ACRYLIC, INDOOR, 50 ° TO 220 ° F

3M

DOUBLE-SIDED FOAM TAPE, TAN, ¾ IN X 5 YD, 3/32 IN THICK, ACRYLIC, INDOOR, 50 °  TO 220 ° F close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
DOUBLE-SIDED FOAM TAPE, TAN, ¾ IN X 5 YD, 3/32 IN THICK, ACRYLIC, INDOOR, 50 ° TO 220 ° F

DOUBLE-SIDED FOAM TAPE, TAN, ¾ IN X 5 YD, 3/32 IN THICK, ACRYLIC, INDOOR, 50 ° TO 220 ° F

3M

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $67.41 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG15C155
  • N° de modèle du manufacturier 4016
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201527
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.12 lb

Informations sur le produit

This 4016 double-sided foam tape is tan. It is designed for use in industries like assembly and manufacturing, construction, general maintenance and repair, metalworking, warehouse and meets the standards for RoHS 2011/65/EU Compliant, TSCA. This double-sided foam tape is for indoor use and has a tensile strength of 140 lb/in with a temperature range of 50 Degrees to 220 Degrees F, a thickness of 3/32 inch, and is solvent/UV-resistant.

Spécifications techniques

  • ItemDouble-Sided Foam Tape
  • Tape Sub-TypeDouble-Sided Conformable Foam Tape
  • Series4016
  • Imperial Tape Width3/4 in
  • Metric Width19.05 mm
  • Maximum Tape Performance Temperature220 Degrees F
  • EnvironmentIndoor
  • Surface CompatibilityABS, Acrylic, Concrete, Glass, Metal, Nylon, Polycarbonate, Stone, Wood
  • Foam Cell TypeOpen
  • Liner IncludedYes
  • StandardsRoHS 2011/65/EU Compliant, TSCA
  • Tape Backing MaterialPolyurethane Foam
  • Tape ColourTan
  • Tape Tensile Strength140 lb/in
  • Brand and Series3M 4016
  • Tape Type Double-Sided Foam Tape
  • Tape Brand 3M(TM)
  • Imperial Tape Length 5 yd
  • Metric Tape Length 4.57 m
  • Minimum Tape Performance Temperature 50 Degrees F
  • Common Industry Assembly & Manufacturing, Construction, General Maintenance & Repair, Metalworking, Warehouse
  • Product Form Continuous Roll
  • Tape Thickness 3/32 in
  • Foam Density Type Conformable
  • Tape Adhesive Format Double-Sided
  • Tape Adhesive Material Acrylic
  • Tape Backing Construction Foam
  • Tape Resistance Properties Solvent-Resistant, UV-Resistant
  • Tape Elongation 100%
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande