!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DISINFECTING BLEACH, 3.58L

DISINFECTING BLEACH, 3.58L

CLOROX

DISINFECTING BLEACH, 3.58L close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
DISINFECTING BLEACH, 3.58L

DISINFECTING BLEACH, 3.58L

CLOROX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $14.37 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article CLO01383
  • N° de modèle du manufacturier 10055500013835
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131807
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 9.0 lb

Informations sur le produit

This Clorox Professional series bleach has a bleach fragrance, is concentrated/ready-to-use. It also features clorox commercial solutions clorox disinfecting bleach makes disinfecting hard, nonporous surfaces easy. Plus it is designed for use on/with hard non-porous surfaces. This bleach, meets the standards for HMIS Rating 3-0-0-B, and comes in a bottle container.

Spécifications techniques

  • ItemBleach
  • Container TypeBottle
  • Ready to Use/ConcentratedConcentrated/Ready-to-Use
  • Cleaner FormLiquid
  • StandardsHMIS Rating 3-0-0-B
  • Product SeriesClorox Professional
  • FeaturesClorox Commercial Solutions(R) Clorox(R) Disinfecting Bleach makes disinfecting hard, nonporous surfaces easy.
  • Net Weight9.12 lb
  • Primary Chemical Sodium Hypochlorite
  • Container Size 3.58 L
  • Fragrance Bleach
  • Surfaces for Use On Hard Non-Porous Surfaces
  • Wet Contact Time 10 min
  • Flash Point Nonflammable
  • Rinse Required Rinse Required
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande