!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ZIRCONIA DISC, QUICK-CHANGE, 50 GRIT, BLUE, 3 IN DIA, ZIRCONIA ALUMINA

ZIRCONIA DISC, QUICK-CHANGE, 50 GRIT, BLUE, 3 IN DIA, ZIRCONIA ALUMINA

NORTON

ZIRCONIA DISC, QUICK-CHANGE, 50 GRIT, BLUE, 3 IN DIA, ZIRCONIA ALUMINA close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
ZIRCONIA DISC, QUICK-CHANGE, 50 GRIT, BLUE, 3 IN DIA, ZIRCONIA ALUMINA

ZIRCONIA DISC, QUICK-CHANGE, 50 GRIT, BLUE, 3 IN DIA, ZIRCONIA ALUMINA

NORTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $7.61 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 20 = $152.20
This product must be purchased in multiples of 20 . Please update the quantity to proceed with checkout.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article NRN03658
  • N° de modèle du manufacturier 63642503658
  • N° de classification normalisée des produits et services 31191506
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

This three-inch diameter, quick-change zirconia disk can remove even tough metal and provides smooth, fast cutting action. It has 50 grit zirconia alumina abrasive and is blue in colour. This disc is spiral constructed to avoid shadow marks.

Spécifications techniques

  • ItemQuick Change Polymer Disc
  • Abrasive MaterialZirconia Aluminum Oxide
  • Coating CoverageClosed
  • Grit50
  • Quick Change SystemArbor Thread
  • Maximum Operating Speed20,000 RPM
  • Abrasive Type Coated
  • Backing Material Polymer
  • Grade Coarse
  • Overall Diameter 3 in
  • Series NorKut
  • Colour Blue

Conformité et restrictions

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande